絞り込み
特性
- 逆さ噴射可(1)
- 速乾(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ABC商会(2)
- AZ(エーゼット)(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(4)
- イチネンTASCO(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19)
- エアウォーターゾル(5)
- エスコ(3)
- エヌジェイ(2)
- スリーボンド(3)
- タイムケミカル(3)
- タセト(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- マークテック(5)
- 三彩化工(4)
- 呉工業(クレ)(6)
- 旭エンジニアリング(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ブランドをもっと見る
主な用途
- 油汚れ(1)
「特性」から絞り込む
逆さ噴射可(1)
速乾(1)

ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130