新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
142件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • 2Bクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    2Bクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 強力・速乾パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    強力・速乾パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(840mL)
    欠品中
    ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
    用途機械部品の脱脂洗浄に。成分脂肪族系炭化水素適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量570mL特性逆さ噴射可毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性) エスコ

    ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性)

    エスコ
    ¥9,170税込¥10,087
    1本
    翌々日出荷
    各種部品の油汚れの洗浄。エンジンルーム内の簡易洗浄。各種電子部品周りの洗浄。各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄。引火点を持たず不燃性です。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
    色無色対応材質金属、樹脂、ゴム内容量(g)420主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性不燃性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1本

    エアウォーターゾル
    ¥798税込¥878
    1本(504mL)
    当日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(504mL×30本)
    翌々日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
  • バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン エアロ・ピュア

    バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン

    エアロ・ピュア(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(17L×14kg)
    6日以内出荷
    植物由来バイオエタノール洗浄剤です。 アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。 100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。 廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。 シンナーのような洗浄力を発揮します。 洗浄後に防錆効果が認められます。 揮発性が少なく安全な洗浄剤です。 イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。 表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。 超音波洗浄可能です。
    用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄対応材質金型及び部品主な用途洗浄/防錆危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • スマートクリン 井商

    スマートクリン

    井商
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    環境対応型油分分解洗浄剤
    用途環境洗剤、床洗浄剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • 新トヨクリーン 東洋化学商会

    新トヨクリーン

    東洋化学商会
    ¥969税込¥1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。
    用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • ハードクリン アールジェイ

    ハードクリン

    アールジェイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    超強力濃縮万能洗剤。 機械工具の油汚れや工場床の汚れなど、強力な洗浄力で素早く簡単に落とす濃縮タイプのクリーナーです。 頑固な油汚れに強い。 薄めて使えるのでとても経済的。 すすぎ性がよく使いやすい。
    用途汚れ全般:各種化学床材、建物内外装、換気扇、風呂、事務用器具備品、機械器具、エンジンルームの油汚れなどの洗浄、樹脂ワックスの剥離成分苛性カリ・無機塩・アミン類・グリコール系溶剤・非イオン活性剤・陰イオン活性剤・染料・キレート剤・消泡剤・水使用方法必ずゴム手袋をして使用する 。においがするのでマスクを着用する。強アルカリなので使用する材質に注意する(白木は使用不可)汚れに応じて適度な倍率に水で希釈します 。ハードクリン希釈液をモップ又はスポンジに含ませ、汚れた部分にかるく塗り広げます。たて面の部分は液が垂れないように気をつけながら塗り広げてください。しばらくおいて汚れをこすり落としてください。水を入れたバケツでスポンジを洗いながらどんどん汚れを取ってください。ひととおりこすり終わったら雑巾で水拭きし洗剤分を拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は濃いめの希釈率で再度同じ作業を行ってください。(希釈例)機械や調理場の頑固な油汚れ:2倍~5倍、器具・備品・事務机・水回りの軽い汚れ:15倍~20倍、化学床の表面洗浄:15倍~20倍、金属表面の汚れ:20倍~30倍、樹脂ワックスの剥離:2倍~3倍適合機器機械部品主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性超強力繰り返し・詰め替え対応
  • 840ml 脱脂洗浄剤(30本) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(30本)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
  • クリーナー W2水系洗浄スプレー タセト

    クリーナー W2水系洗浄スプレー

    タセト
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
    用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。トラスコ品番389-0155色透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • プラスチッククリーナー SLIDE(スライド)

    プラスチッククリーナー

    SLIDE(スライド)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
    用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC香りフレッシュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクリーン Eco脱脂 C-48 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 C-48

    三彩化工
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH2.5(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキクリーナーPRO-840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブレーキクリーナーPRO-840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥799税込¥879
    1本(840mL)
    当日出荷
    ブレーキディスクやドラムパッド・ライニング等に付着したアスベスト粉・金属粉やグリス・ギヤオイル・ブレーキ液等の油汚れを安全かつ強力に洗浄し、本来のブレーキ性能を発揮させます。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない化学洗浄剤です。 速乾性に優れておりますので素早く・快適に作業が行えます。 冬季などの低温時でも安定した噴射力を維持します。金属部品(パーツ)等の洗浄にもお使い頂けます。倒立状態(逆さ)で使用可能です
    質量(g)682危険等級Ⅱ製品サイズ(mm)高さ:345 幅:66 奥行:66危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • 金属・樹脂用強力洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属・樹脂用強力洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶
    8日以内出荷
    水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
    用途加工油・固形物の洗浄・除去に。トラスコ品番471-2633色淡黄色透明容量(kg)18対応材質金属、樹脂濃度(%)【最適】3~5主成分界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤比重1.10(原液:25℃)、(pH)12主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶
    8日以内出荷
    動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
    用途鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。トラスコ品番471-2676色淡黄透明容量(kg)20対応材質鉄系金属部品、鉄、ステンレス濃度(%)【最適】10~20主成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤比重1.15(原液:25℃)、(pH)13以上主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00003mL特性強力危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 低泡性環境対応部品洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    低泡性環境対応部品洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    8日以内出荷
    PRTR・医劇非該当の環境対応型です。様々な金属部品や樹脂洗浄に対応します。
    用途加工油・固形物の洗浄・除去に。トラスコ品番471-2650色淡黄透明容量(kg)18濃度(%)【最適】1~5主成分界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化カリウム、リン酸塩比重1.04(原液、25℃)、(pH)11.5主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • パーツクリーナー 友和

    パーツクリーナー

    友和
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    欠品中
    乾燥が早く、洗浄力抜群!。【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(14.5kg)
    5日以内出荷
    洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
    用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品、機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.5L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L 富士化成

    フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L

    富士化成
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(20L)
    19日以内出荷
    洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!。界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
    用途ブレーキ&パーツ洗浄。金属部分の汚れ洗浄。ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄。アルミホイールの汚れ洗浄。タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄。エンジンルームの汚れ洗浄。サービス工場床の汚れ洗浄容量(L)20対応材質金属部品危険物の類別非危険物特性難燃繰り返し・詰め替え対応
  • SPエコマルチクリーナー2S(改) 太陽化学

    SPエコマルチクリーナー2S(改)

    太陽化学
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶
    欠品中
    環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
    用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ遅乾・標準型容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~215繰り返し・詰め替え対応
  • 不燃性ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    不燃性ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(156g)
    3日以内出荷
    消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
    用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物
  • 缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶 横浜油脂工業(Linda)

    缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
    仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 油圧システム洗浄剤 旭エンジニアリング

    油圧システム洗浄剤

    旭エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(1.9kg)
    当日出荷
    油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
    比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]引火点(℃)79沸点(℃)162~371臭気鉱物油臭揮発分なし外観淡褐色液体内容量(kg)1.9危険等級Ⅲ溶解性分散危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1900mL凝固点(℃)-31.7RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ

    不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
    用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878色透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノ2専用充填缶 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エコノ2専用充填缶

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用充填缶です。
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • エコノ2詰替え式充填機用設置台 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エコノ2詰替え式充填機用設置台

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    16日以内出荷
    パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 見えない手袋 ろくぶてくん type2 東洋アソシエイツ

    見えない手袋 ろくぶてくん type2

    東洋アソシエイツ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個(250mL)
    7日以内出荷
    小指の先ほどの量を取りだし、手にまんべんなく延ばして塗り込むだけ。 少し乾燥させて、あとは作業を開始、水洗いで油やワックス、ペンキが簡単におちます。
    成分グリセリン、石鹸用素地、珪酸ナトリウム、水など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アイコートWAX 井商

    アイコートWAX

    井商
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    次世代対応、スーパーワックス。 プラズマイオンパワーがあなたの愛車を守る。 1.洗車後、水の拭き取りと同時に使用出来ますので、作業がすばやく スピーディにWAXを掛けることができます。 2.様々な部分に対応。 3.ガラス面のギラツキを抑え透明感が得られます。 4.ウォータースポットによる塗装面の変色、くすみを抑える。 5.静電気の発生を抑える効果があります。 6.アイコートWAX処理後は、ボディに水垢、雨染みが付きにくくなります。
    付属品専用タオル付マイクロファイバークロス仕様全色対応危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ひまわりエース 井商

    ひまわりエース

    井商
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(13kg)
    3日以内出荷
    作業服はいつもキレイにしましょう! 頑固な油汚れの洗濯にはBELTOP ひまわり エース。 大好評、ぜひ一度お試しください。 きっとご満足いただけます。
    用途業務用、工業用石鹸洗剤。使用方法使用量は、水30Lに対して洗剤30gが標準です。主な用途油汚れ危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • アストール 井商

    アストール

    井商
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    合材付着による黒い汚れ箇所にかけるだけで洗浄できます。 洗浄後の合材を含んだ汚水は水と混ざる事で乳白化作用により 汚水の可燃性を急激に下げます。
    使用方法1.汚れた箇所に原液を掛ける。2.10秒程で液体がかかった表面を溶かし始めるので水をかけしっかりと洗い流す。3.本剤は合材と同時に油分も除去します。油分が除去されて困る箇所には洗浄後に軽油等をかけて油分をなじませる。危険物の類別非危険物
  • アルプロック 井商

    アルプロック

    井商
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(18kg)
    3日以内出荷
    重機ラジェーター部分及びその付近のセメントの付着 洗浄に適しています。 ガラス部分に付着した軽微セメント除去にも最適です。 アルミに付着したセメント汚れに使用しても従来のような 酸性洗剤のような腐食への影響は極めて軽微です。
    対応材質機械部品危険物の類別非危険物
  • JTC 強力 パーツクリーナー 粉末 JTC

    JTC 強力 パーツクリーナー 粉末

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
    使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤 Devcon(デブコン)

    CORIUM Z123 多目的脱脂洗浄剤

    Devcon(デブコン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1缶(500mL)
    当日出荷
    簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。 環境に優しい低臭気です。 擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。 幅広い用途に対応します。
    用途グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。 硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。 電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。仕様非可燃性トラスコ品番818-6537色透明使用温度範囲(℃)-5~50主成分ブロモプロパン寿命5年危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 金属用強力洗浄剤(医劇非該当) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用強力洗浄剤(医劇非該当)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番471-2668色淡黄色透明容量(kg)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • ウォータークリーナー 4.5L ABC商会

    ウォータークリーナー 4.5L

    ABC商会
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
    用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化にトラスコ品番807-2695材質硫酸アルミニウム質量(kg)5.8容量(L)4.5危険物の類別非危険物
  • ウォータークリーナー 1L ABC商会

    ウォータークリーナー 1L

    ABC商会
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    10日以内出荷
    洗浄作業時やワックス除去時に発生する排液中の混濁物質を沈殿させ、透明に浄化します。
    用途床洗浄排液の処理に、工具類洗浄時に出る色の付いた洗浄液の透明化にトラスコ品番807-2694材質硫酸アルミニウム質量(kg)1.3容量(L)1危険物の類別非危険物
  • BPZSJ 横浜油脂工業(Linda)

    BPZSJ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番836-4967色透明容量(mL)840質量(g)760危険等級Ⅱアズワン品番64-9077-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    ブレーキ&パーツクリーナーSタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番106-9596質量(kg)12.27主な用途洗浄危険等級Ⅱアズワン品番64-7052-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーキ&パーツクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    ブレーキ&パーツクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番836-4968質量(kg)11.5主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応

『洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ・パーツクリーナ