絞り込み
主な用途
- サビ落とし(2)
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(1)
- BAN-ZI(9)
- ケミカル山本(6)
- 友和(6)
- 日新インダストリー(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- 高森コーキ(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 日本メカケミカル(2)
- ビアンコジャパン(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- Holts(2)
- TCLプラス(2)
- オーブテック(1)
- カンペハピオ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- タセト(1)
- ブランドをもっと見る
対応材質
- 鉄(2)
「主な用途」から絞り込む
サビ落とし(2)

サビアウト
AZ(エーゼット)(88件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(110g)ほか当日出荷錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
AZ瞬間サビトリスプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本(100mL)当日出荷アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
つけ置きサビアウト
AZ(エーゼット)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本(500mL)当日出荷錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
AZサビ取りツヤダシ
AZ(エーゼット)¥599税込¥6591本(100mL)当日出荷特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物