絞り込み
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • 呉工業(クレ)(11)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • BAN-ZI(9)
  • ケミカル山本(6)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • 友和(6)
  • 日新インダストリー(6)
  • 三彩化工(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • スリーボンド(5)
  • エアウォーターゾル(5)
  • エスコ(4)
  • タセト(4)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • 日本メカケミカル(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
主な用途
  • サビ落とし(2)
  • ヤニ落とし(1)
  • 油汚れ(1)
対応材質
  • 鉄(2)
特性
  • 超強力(2)
  • 逆さ噴射可(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビアウト AZ(エーゼット)

    サビアウト

    AZ(エーゼット)(88件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(110g)ほか
    当日出荷
    錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
    用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
  • AZ 超強力パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    AZ 超強力パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(840mL)
    当日出荷
    軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
    用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー AZ(エーゼット)

    AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(180mL)
    当日出荷
    園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
    用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止適合機器園芸用品主な用途ヤニ取り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • AZ瞬間サビトリスプレー AZ(エーゼット)

    AZ瞬間サビトリスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(100mL)
    当日出荷
    アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • つけ置きサビアウト AZ(エーゼット)

    つけ置きサビアウト

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(500mL)
    当日出荷
    錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
    用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
  • エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)
    ¥759税込¥835
    1本
    欠品中
    非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
    用途金属機器の油汚れ洗浄。トラスコ品番855-5921危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AZサビ取りツヤダシ AZ(エーゼット)

    AZサビ取りツヤダシ

    AZ(エーゼット)
    ¥599税込¥659
    1本(100mL)
    当日出荷
    特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。
    用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • AZパーツクリーナーイエロー AZ(エーゼット)

    AZパーツクリーナーイエロー

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    欠品中
    非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
    用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄適合機器機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AZパーツクリーナー ブルー AZ(エーゼット)

    AZパーツクリーナー ブルー

    AZ(エーゼット)
    1本
    欠品中
    非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
    用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし適合機器機械部品
  • AZ 超強力パーツクリーナー原液 AZ(エーゼット)

    AZ 超強力パーツクリーナー原液

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1缶(4L)ほか
    欠品中
    優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 20L缶で約40本のスプレーが作れます。
    主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 強力・速乾パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    強力・速乾パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(840mL)
    欠品中
    ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
    用途機械部品の脱脂洗浄に。成分脂肪族系炭化水素適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量570mL特性逆さ噴射可毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
洗浄剤スプレー