絞り込み
ブランド
- R-GOT
- AZ(エーゼット)(8)
- BALBIS(バルビス)(4)
- NOKクリューバー(6)
- ORAPI(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- エスコ(7)
- スズキ機工(6)
- スリーボンド(4)
- ダイゾーニチモリ(7)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ベルハンマー(4)
- リックス(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- 美和ロック(4)
- ブランドをもっと見る
特価

潤滑剤 満点ブルース
R-GOT¥3,598税込¥3,9581本当日出荷従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。用途機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)。溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。トラスコ品番712-6019材質主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤色乳白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性原液量(mL)170
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら