絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(1)
- OKN(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- 信越化学工業(1)
- セメダイン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- BOLL(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ヤシマ化学(1)

HSシリコーンスプレー(ドライ)
AZ(エーゼット)(47件のレビュー)¥549税込¥6041本(420mL)当日出荷無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
AZ滑るグリーン
AZ(エーゼット)(18件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(70mL)ほか当日出荷高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類毒劇区分普通物
HSシリコンスプレーブルー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥579税込¥6371本(420mL)当日出荷潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZシリコンスプレー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
HSシリコンスプレーペインタブル
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。用途二次加工が必要な場合の潤滑などに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量71mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ木材・プラスチック用シリコンオイル
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(100mL)当日出荷プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ引出し・敷居スプレースベリ剤
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本(180mL)当日出荷引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。用途引出し・敷居のすべりに最適です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量9mL毒劇区分普通物
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー