絞り込み
色
  • 色アイボリー系(18)
  • 色イエロー系(14)
  • 色グリーン系(20)
  • 色グレー系(20)
  • 色ブラウン系(20)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(11)
  • 色ホワイト系(12)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(19)
  • 室内床(13)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • その他(2)
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(6)
  • 防水・耐水(3)
主成分
  • ウレタン(3)
  • エポキシ(10)
ブランド
  • 東日本塗料
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • アトミクス(21)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • エスコ(18)
  • 神東塗料(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(14)
  • タイムケミカル(13)
  • アサヒペン(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローンヌルサット 東日本塗料

    フローンヌルサット

    東日本塗料
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(3.3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
    用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ソルエポ 90 東日本塗料

    ソルエポ 90

    東日本塗料
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
    用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
  • AUコート 東日本塗料

    AUコート

    東日本塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
    性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
  • ソルエポ90 東日本塗料

    ソルエポ90

    東日本塗料
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(6kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
    用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
  • フローンアクアエポ 東日本塗料

    フローンアクアエポ

    東日本塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
    性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン55 東日本塗料

    フローン55

    東日本塗料
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(9kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。
    用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途床完全硬化時間(23℃)7日間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローンアクアファースト遮熱 東日本塗料

    フローンアクアファースト遮熱

    東日本塗料
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
  • フローンクイックF 東日本塗料

    フローンクイックF

    東日本塗料
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(6.6kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
    性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
  • ハイフローン 東日本塗料

    ハイフローン

    東日本塗料
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
    粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用

    東日本塗料
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイフローン 東日本塗料

    ハイフローン

    東日本塗料
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
    用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。性能防塵性、密着性、耐摩耗性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローンクリート ローラー用 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(3.6kg)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 骨材

    東日本塗料
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
  • フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化剤

    東日本塗料
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 主剤

    東日本塗料
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能速乾、無鉛、つや消し、低臭危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(23℃)40分
  • ソルエポ抗菌 東日本塗料

    ソルエポ抗菌

    東日本塗料
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(6kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
    用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
  • フローン01 硬化促進剤 東日本塗料

    フローン01 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
    用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • AUコート 東日本塗料

    AUコート

    東日本塗料
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
    用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド使用量0.15kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料

    フローンクリート 防滑用骨材

    東日本塗料
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(15kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • フローンクリート 平滑用骨材 東日本塗料

    フローンクリート 平滑用骨材

    東日本塗料
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(12kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • フローンクリート 平滑用 東日本塗料

    フローンクリート 平滑用

    東日本塗料
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(18kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン フルトップ 東日本塗料

    フローン フルトップ

    東日本塗料
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。
    塗り面積(m2)10.7(1回)可使時間(分)(23℃)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.4歩行可能時間(23℃)24時間以上
  • フローン22 東日本塗料

    フローン22

    東日本塗料
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。 フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。
    用途会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗塗り面積(m2)2.0kg/m2×1回塗りで8主成分2液ウレタン厚膜床塗材主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2
  • フローン エポモルベース 東日本塗料

    フローン エポモルベース

    東日本塗料
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    可使時間(分)(23℃)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
  • フローン エポモルベース 東日本塗料

    フローン エポモルベース

    東日本塗料
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    超耐久床塗材。いわば「樹脂で作った石」の床です。 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐蝕性、作業性。
    用途耐久性、耐水性、耐薬品性を要求される工場、倉庫の床。 フォークリフト、車輛などが通行する床、重量物を置く床。可使時間(分)(23℃)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
  • フローン ベースエポ 東日本塗料

    フローン ベースエポ

    東日本塗料
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン防水材 硬化促進剤 東日本塗料

    フローン防水材 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防水危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用