絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ
  • モノタロウ(4)
  • 東洋石油化学(49)
  • 神東塗料(25)
  • ロックペイント(23)
  • 信越化学工業(18)
  • ネクストリー(17)
  • エスコ(15)
  • DNT(大日本塗料)(15)
  • アサヒペン(14)
  • アクト(14)
  • EpoChemical(14)
  • 大阪塗料工業(12)
  • シンロイヒ(11)
  • きよまる君(HALVO)(11)
  • ニッペホームプロダクツ(9)
  • カシュー(9)
  • サンデーペイント(8)
  • 中国塗料(8)
  • 関西ペイント(7)
主成分
  • その他(1)
主な用途
  • トタン(1)
  • 室内床(1)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(1)
  • 速乾(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可カンペハピオ(44件のレビュー)
209税込230
1袋(30g)ほか
当日出荷
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液 カンペハピオ得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液カンペハピオ(19件のレビュー)
399税込439
1缶(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。とうめい主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、さび止危険物の性状非水溶性
得用ラッカーうすめ液 ラッカー系塗料うすめ液 カンペハピオ得用ラッカーうすめ液 ラッカー系塗料うすめ液カンペハピオ(10件のレビュー)
399税込439
1缶(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
■ラッカー系塗料のうすめ液に ■ラッカー系塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 ■塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途■[各種のうすめ液に] 工作用ラッカー/ クリヤーラッカー / 速乾ニス など 各種ラッカー系塗料のうすめ液に。 ■[用具の洗浄に] 油性密着シーラー や 各種ラッカー系塗料を使用した後の用具の洗浄に。 【使えないもの】■記載用途以外には使用しないで下さい。 ■水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ■油性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。とうめい危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハケ洗い液 カンペハピオハケ洗い液カンペハピオ(12件のレビュー)
979税込1,077
1缶(400mL)ほか
当日出荷
■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。とうめい標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用) カンペハピオ水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)カンペハピオ(1件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。
用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml乳白色特性つやあり塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
新)油性タッチ専用うすめ液 カンペハピオ新)油性タッチ専用うすめ液カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[専用うすめ液]油性タッチ専用うすめ液。[塗料汚れにも]塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付タイプです。[油汚れにも]塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取にも便利です。
用途[うすめ液として]油性タッチ専用うすめ液として。[塗料汚れに]使用中にはみ出した塗料の拭き取にとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
新)ラッカータッチ専用うすめ液 カンペハピオ新)ラッカータッチ専用うすめ液カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[専用うすめ液]ラッカータッチ専用うすめ液。[塗料汚れにも]塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付タイプです。[油汚れにも]塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取にも便利です。
用途[うすめ液として]ラッカータッチ専用うすめ液として。[塗料汚れに]使用中にはみ出した塗料の拭き取にとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
塗料うすめ液/処理剤