4ページ目: はく離剤

商品豆知識

140件中 121140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
マジックアート用クリーナー DNT(大日本塗料)マジックアート用クリーナーDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(4L)
4日以内出荷
特殊変性落書き及び貼り紙除去液
用途マジックアート用落書き除去剤主な用途種別洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.30塗料タイプ剥離剤
マジックアート DNT(大日本塗料)マジックアートDNT(大日本塗料)
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。特性耐候種別落書き防止塗料主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料主な用途鋼、塀、コンクリート指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
フロアーブライトリムーバー18KG ABC商会フロアーブライトリムーバー18KGABC商会
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2643質量(kg)18使用缶18kg缶危険物の類別非危険物
ハクリタイトH エスケー化研ハクリタイトHエスケー化研
21,980税込24,178
1缶(20kg)
5日以内出荷
旧塗膜に対して溶解性と膨張性を兼ね備え、短時間で剥離効果を発揮します。施工面に塗付後は表面に皮膜を形成し、剥離成分を効果的に旧塗膜内へと浸透させる作用がありますので、従来品に比べて3倍以上の剥離効果を発揮することができます。塗着性に優れるため、塗回数が比較的少なくて済みます。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル。塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど。危険物の類別非危険物適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど油性 or 水性油性(溶剤型)関連資料(0.04MB)一般的名称強力塗膜剥離剤
ハクリタイトスーパー エスケー化研ハクリタイトスーパーエスケー化研
7,998税込8,798
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど油性 or 水性油性関連資料(2.76MB)一般的名称強力塗膜剥離剤危険物の性状非水溶性
ハクリタイトソフト エスケー化研ハクリタイトソフトエスケー化研
29,980税込32,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。
用途既存塗膜の剥離効果向上淡褐色ペースト主成分非塩素系極性溶剤危険物の類別非危険物適応下地各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料(0.86MB)一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
スケルトン MW-501 水洗不要・ロールバケ用 ナトコスケルトン MW-501 水洗不要・ロールバケ用ナトコ
15,880税込17,468
1缶(20kg)
5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水洗いが不要でコンクリート、モルタル面での再塗装に有効です。ロールバケによるのりが良く、はく離剤中の特殊成分の働きにより、上塗り塗後のモルタルに対する密着が非常に良い。
用途建築内外装、ガソリンスタンドの再塗装前のはく離仕様●不揮発分(%):11.7●使用量(キロあたり平米数):2.5~3●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80、メタノール5~10●粘度(dPa・s):2.5使用方法剥離剤をロールパケにて壁面に塗布する。塗膜が厚い場合は5~10分後にそのまま再度剥離剤を塗布する。10~15分たってから金ベラ、スクレーパー等で溶けた塗膜をかきとる。最終のかきとりはていねいに行う。そのまま乾燥するまで放置する。 (夏で2~3時間、冬で1晩)青色透明pH6~7液性中性主な用途建築内外装、ガソリンスタンド危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
スケルトン A-100 一般浸漬用 ナトコスケルトン A-100 一般浸漬用ナトコ
14,880税込16,368
1缶(20kg)
5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。淡黄色透明pH7~8液性中性主な用途ハンガー、治具、小物製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
スケルトン NC650NC 浸漬用 ナトコスケルトン NC650NC 浸漬用ナトコ
27,880税込30,668
1缶(16kg)
5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(浸漬用)
用途ハンガー、治具、金属大物のはく離。仕様●不揮発分(%):0●粘度(秒):8使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途ハンガー、治具、金属大物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L関連資料(2.63MB)危険物の性状非水溶性
スケルトン NC651NC 刷毛用 ナトコスケルトン NC651NC 刷毛用ナトコ
3,798税込4,178
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。
用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
エナジーパワー 横浜油脂工業(Linda)エナジーパワー横浜油脂工業(Linda)
24,980税込27,478
1缶
6日以内出荷
強力剥離剤。極微臭で強力なハクリ性能が持続。スピードとスタミナを高次元で両立。濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。無リン・ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、アルコール系溶剤質量(kg)18希釈倍率5~11倍液性アルカリ性アズワン品番64-9077-12危険物の類別非危険物
SEAJET 441 中国塗料SEAJET 441中国塗料
13,980税込15,378
1セット(2L)
6日以内出荷
FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。
液色乳白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
ワックス剥離液 東日本塗料ワックス剥離液東日本塗料
6,598税込7,258
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
危険物の類別非危険物
マジックアート DNT(大日本塗料)マジックアートDNT(大日本塗料)
49,980税込54,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
落書き除去性にすぐれている。 貼り紙除去性にすぐれている。 耐候性、耐化学薬品性にすぐれている。
用途刷毛、ローラー塗り エアレス塗装クリヤー粘度23℃ 15 秒(フォードカップ#4)主な用途密度23℃ 塗料 0.96 揮発分 0.87希釈剤4~9月:Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 10~3月:Vフロン#100H上塗用シンナー冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)刷毛、ローラー塗り 0~5 エアレス塗装 5~15光沢つや有り特性耐候可使時間(時間)5℃ 20 20℃ 10 30℃ 6 40℃ 4乾燥時間5℃ 指触 30 分 半硬化 16 時間 20℃ 指触 15 分 半硬化 8時間 30℃ 指触 10 分 半硬化 6時間 40℃ 指触 5 分 半硬化 5 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 30 分 最大 16 時間 20℃ 最小 15 分 最大 8 時間 30℃ 最小10 分 最大 6 時間 40℃ 最小 5 分 最大 5 時間 最大 8 時間調合比主剤:80 部、硬化剤:20 部(重量比)加熱残分(%)36標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.07~0.08、エアレス:0.12
マイクリーン #4012 三彩化工マイクリーン #4012三彩化工
12,980税込14,278
1缶(16L)
4日以内出荷
金属洗浄用として広く使用されてきたフロン及び1,1,1-トリクロロエタンを含まない低公害性の溶剤タイプの洗浄剤です。 洗浄性に優れ、特に油性汚れに対して抜群の効力を発揮します。
主な用途油汚れ使用方法原液のままご使用ください。無色透明比重0.78±0.01(20℃)引火点(℃)80臭気おだやかな溶剤臭外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マイクリーン #2500 三彩化工マイクリーン #2500三彩化工
7,998税込8,798
1缶(18L)
4日以内出荷
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。 アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。無色透明pH2.3(1%水溶液)比重1.02±0.01(25℃)臭気微芳香臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクリーン #2300 三彩化工マイクリーン #2300三彩化工
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
アルカリ性強力洗浄剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。 油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。
主な用途床、鉄使用方法(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。(2)汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液~5 倍程度)(3)たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。(4)特に汚れがひどい場合は5~10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。(5)こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。(6)本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。無色~微黄色pH11 (20℃ 1%水溶液 代表値)比重1.00 (20℃ 代表値)臭気溶剤臭外観無色~微黄色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクリーン #1000 三彩化工マイクリーン #1000三彩化工
8,798税込9,678
1缶(18L)
8日以内出荷
アルカリ性水溶液型洗浄剤。 毒性小さい。 あらゆる油汚れ落としに適す。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シールオイルT 三彩化工シールオイルT三彩化工
12,980税込14,278
1缶(16L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シールオイル 三彩化工シールオイル三彩化工
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
はく離剤