絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • エスケー化研(73)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • 神東塗料(40)
  • ロックペイント(37)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 東日本塗料(36)
  • 関西パテ化工(27)
  • アサヒペン(26)
  • 和信化学工業(20)
  • メーコー(19)
  • イサム塗料(19)
  • 中央ペイント(18)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • 菊水化学工業(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 染めQ(旧テロソン)(12)
  • 中国塗料(12)
  • 関西ペイント(11)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(6)
  • 室内床(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(6)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(6)
  • 色透明(クリア)(3)
特性
  • その他(4)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(3)
その他・耐久・耐摩耗・耐食・防腐・速乾・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • ウレタン(5)
  • エポキシ(2)
  • エマルション(1)
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(2)
コンクリート・アスファルト(6)
室内床(1)
プルーフロンC-200専用プライマー 日本特殊塗料プルーフロンC-200専用プライマー日本特殊塗料(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分ウレタンゴム系主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)6~12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
プルーフロンプライマーS 日本特殊塗料プルーフロンプライマーS日本特殊塗料
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンプライマー塗替用 日本特殊塗料プルーフロンプライマー塗替用日本特殊塗料(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(12kg)
8日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料エポラオールプライマー 万能プライマー日本特殊塗料
8,698税込9,568
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
エポラ#3プライマー 日本特殊塗料エポラ#3プライマー日本特殊塗料
4,698税込5,168
1セット(1.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズセット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kgホワイト荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
ユータック油面プライマーS 日本特殊塗料ユータック油面プライマーS日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
用途油で汚れたコンクリート床面特性プライマー、付着性セット内容A液:12kg、B液:4kg適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。塗布面積(m2/缶)100主な用途コンクリート床希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
NT水性速乾プライマー 日本特殊塗料NT水性速乾プライマー日本特殊塗料
8,998税込9,898
1セット(4kg)ほか
8日以内出荷
「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。 幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。
用途モルタル床面や塗替時に使用します。特性速乾主成分エポキシ樹脂適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形)主な用途床、モルタル希釈剤水(5%~10%)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内危険物の性状非水溶性塗回数1回
ユータックA 下塗クリヤー 日本特殊塗料ユータックA 下塗クリヤー日本特殊塗料
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料エポラ#1プライマーN日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)106膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.42MB)塗付量(kg/m2)0.15塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」 日本特殊塗料塩ビ鋼板用プライマー 「塩ビ鋼板塗替え工法」日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(12.6kg)
3日以内出荷
「塩ビ鋼板塗替え工法」塩ビ鋼板の耐久性維持と汚れや変色を防止。建築物の屋根や外装材として、広く用いられている「塩化ビニルフィルムラミネート鋼板」(通称:塩ビ鋼板)は、この塩化ビニルフィルム中に含まれる可塑剤などの影響により、これまでの一般的な塗料では充分な密着性が得られず、塗装後も汚れが発生するなど、塗替えが困難とされてきました。「塩ビ鋼板塗替え工法」は、この課題を解決し、塩ビ鋼板の耐久性維持と美観を保ちます。【特長】1 耐久性の維持と長期美観性 「塩ビ鋼板塗替え工法」では特殊プライマーを施工することで塩ビフィルム中の可塑剤などの移行を止め、塩ビ鋼板の耐久性を維持し、長期的な美観を保ちます。2 塗膜の高密着性 「塩ビ鋼板塗替え工法」で使用する専用プライマーは、塩ビ材質との相性が良く、チョーキング層に含浸し溶解することで塩ビフィルムを復元し、プライマーと強力に混合・固化。塩ビフィルム中の可塑剤移行を止めます。このため既存の塩ビフィルムとプライマーは長期的に密着し、塗膜の剥離を防止します。
用途【適用素材】塩ビ鋼板【用途】建築物の屋根等の塩ビ鋼板塗替え【適用上塗り】一般塗料リリーフNADウレタンN、リリーフNADシリコン、リリーフNADフッ素遮熱塗料パラサーモU、パラサーモSi、パラサーモF仕様施工間隔(23℃):2時間以上6時間以内セット内容A材:12kg、B材:0.6kg荷姿12kg石油缶、0.6kg小缶塗布面積(m2/缶)105~126希釈剤無希釈(原液のまま使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量11234mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.9MB)施工内容刷毛・ローラー危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.1~0.12
プルーフロンプライマーU 日本特殊塗料プルーフロンプライマーU日本特殊塗料
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
ウルトラルーフプライマー 日本特殊塗料ウルトラルーフプライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。 水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。 塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。 独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。 ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。 エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。 硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。 厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料主な用途屋根、スレート、瓦塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ)使用量0.3~0.5kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg特性プライマー、防腐塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
NT金属用プライマーECO 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO日本特殊塗料
14,980税込16,478
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
NT金属用プライマーECO B液 硬化剤 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO B液 硬化剤日本特殊塗料
4,598税込5,058
1缶(0.3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料適合塗料NT金属用プライマーECO危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.31MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS B液 硬化剤日本特殊塗料
7,998税込8,798
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ適合塗料エポラマイルドプライマーS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.13MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラ#1遮熱プライマー 日本特殊塗料エポラ#1遮熱プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途【適用素材】鉄部、トタン【主な適用用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88膜厚(μm)ドライ:40希釈剤NT塗料用シンナーA塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5840mL希釈率(%)刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内関連資料※商品カタログ(0.57MB)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.16塗料タイプ弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
NT金属用プライマーECO A液 塗料液 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液日本特殊塗料
9,398税込10,338
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ【用途】鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など【適用上塗り塗料】各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.31MB)可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
エポラマイルドプライマーS A液 塗料液 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS A液 塗料液日本特殊塗料
13,980税込15,378
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2時間以上72時間以内取扱説明書(0.13MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
TMRプライマー 日本特殊塗料TMRプライマー日本特殊塗料
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】1 多くの既存塗膜に適応 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)【適用上塗り】屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内品種塗り替え用プライマー荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)30~50希釈剤水道水希釈0~0.75kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上関連資料※商品カタログ(0.91MB)施工内容刷毛・ローラー・スプレー塗付量(kg/m2)0.3~0.5塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
エポラオールプライマー A液 万能プライマー 塗料液 日本特殊塗料エポラオールプライマー A液 万能プライマー 塗料液日本特殊塗料
7,498税込8,248
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。膜厚(μm)ドライ:30~40希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.39MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.13~0.16塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
エポラ浸透遮熱プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー A液 塗料液日本特殊塗料
17,980税込19,778
1缶(14kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。淡グリーン(カラークリヤー)内容塗料液(A液):14kg荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット塗布面積(m2/缶)53~106希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6378mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.88MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.15~0.3塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤日本特殊塗料
7,298税込8,028
1缶(2kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。内容硬化剤(B液):2kg荷姿2kg小缶適合塗料エポラオールプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1358mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.88MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料 硬化剤
エポラ#3プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料エポラ#3プライマー A液 塗料液日本特殊塗料
3,798税込4,178
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズホワイト膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ浸透遮熱プライマー 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。セット内容塗料液(A液):14kg、硬化剤(B液):2kg淡グリーン(カラークリヤー)荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット塗布面積(m2/缶)53~106希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7736mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.88MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.15~0.3塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラマイルドプライマーS 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS日本特殊塗料
19,980税込21,978
1セット(14kg)ほか
3日以内出荷
太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【主な適用素材】・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)・下地が見えているスレート屋根材の強化【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー【主な適用仕上げ材】リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2時間以上72時間以内取扱説明書(0.13MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材日本特殊塗料
4,898税込5,388
1缶(16kg)
3日以内出荷
「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁【適用上塗り】水性タイプシルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ弱溶剤タイプパラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.22MB)施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
エポラ#3プライマー B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラ#3プライマー B液 硬化剤日本特殊塗料
1,298税込1,428
1缶(0.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズ適合塗料エポラ#3プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.81MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラオールプライマー B液 万能プライマー 硬化剤 日本特殊塗料エポラオールプライマー B液 万能プライマー 硬化剤日本特殊塗料
1,998税込2,198
1缶(0.5kg)ほか
3日以内出荷
日特の万能プライマー エポラオールプライマー【特長】1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫【金属】鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム【屋根材、外装材】硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル【適用既存塗膜】OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料≪適用上塗り塗料≫弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。適合塗料エポラオールプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.39MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料 硬化剤
NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料NT水性カチオンプライマー日本特殊塗料
14,980税込16,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内クリヤー品種下塗り材荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)100~150希釈剤無希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(1.44MB)施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー塗付量(kg/m2)0.1~0.15塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
プルーフロン塩ビシート用プライマー 日本特殊塗料プルーフロン塩ビシート用プライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NTスラリー瓦用シーラー 日本特殊塗料NTスラリー瓦用シーラー日本特殊塗料
31,980税込35,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
特性プライマーセット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途塗布方法ローラー、刷毛使用量0.3~0.5kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上72時間以内(23℃)
ノンリークコート専用プライマー 日本特殊塗料ノンリークコート専用プライマー日本特殊塗料(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに
用途日本特殊塗料ノンリークコート専用成分特殊変性アクリルエマルション使用場所屋外用希釈剤不要乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物特性プライマー、防水、トップコート
TMRプライマー 日本特殊塗料TMRプライマー日本特殊塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ユータック水性カチオンプライマー 日本特殊塗料ユータック水性カチオンプライマー日本特殊塗料(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート・モルタル下地に優れた付着性。臭気が少ない。 JISK5970取得
用途室内外のコンクリート、モルタル下地成分特殊変性アクリル20%、助剤2%、水78%主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)10使用量0.15kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ユータックプライマーECO 日本特殊塗料ユータックプライマーECO日本特殊塗料
21,980税込24,178
1セット(10kg)
4日以内出荷
特性プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L危険物の性状非水溶性
ユータックE素地調整材ECO 日本特殊塗料ユータックE素地調整材ECO日本特殊塗料
25,980税込28,578
1セット(17.5kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー