絞り込み
電圧(V)
  • 200
  • 8(2)
  • 24(85)
  • 30(1)
  • 100(102)
  • 100~240(6)
  • 100~242(18)
  • 200~242(15)
光色
  • 昼白色(7)
  • 温白色(5)
  • 白色(4)
  • 電球色(10)
調色の可否
  • ×(2)
色温度(K)
  • 3000未満(10)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000以上(7)
器具・セット
  • セット品(2)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満
調光の可否
  • ×(9)
  • (1)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(6)
  • 40~50未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(4)
  • 80~90未満(11)
80未満・80~90未満
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 岩崎電気(3)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
8(2)
24(85)
30(1)
100(102)
100~240(6)
100~242(18)
200
200~242(15)
間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 集光タイプDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(PWM調光)
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ岩崎電気
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ岩崎電気
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
入力電圧(V)100/200消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色温度(K)5000相当ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)質量(kg)1.35仕様電源ユニット内蔵形使用場所屋内外兼用配光タイプ挟角光束(Lm)1150演色指数(Ra)80
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
間接照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら