絞り込み
ブランド
  • タバタ(畜産)
  • タバタ(Tabata)(10)
  • 未来のアグリ(9)
  • エムエフ(4)
  • 丸三(3)
  • USIMO(3)
  • サナ(2)
  • Little Giant(2)
  • さかもと(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 藤原製作所(1)
  • 昭光物産(1)
  • ソーワテクニカ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
TBTラップ タバタ(畜産)TBTラップタバタ(畜産)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
粘着性両面原材料ポリエチレン
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
ソーワイヤーSTONE タバタ(畜産)ソーワイヤーSTONEタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
様々な太さの角でも対応可能。除角器等より断面を摩滅させながら切るので出血が比較的少ないのが特徴です。金鋸等で溝を作ってから食い込ませる事で切り始めを容易にする事が可能。「ソーハンドル」に取り付けてご使用ください。
長さ(m)10
体重推定尺和牛用 タバタ(畜産)体重推定尺和牛用タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
コンビネーションブラシ タバタ(畜産)コンビネーションブラシタバタ(畜産)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)質量(kg)約16寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
欠品中
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチタバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れますナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
防滑マット タバタ(畜産)防滑マットタバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000グリーン
体重推定尺黒毛和種仔牛用 タバタ(畜産)体重推定尺黒毛和種仔牛用タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)仕様推定体重:35kg~328kg長さ(cm)メジャー:160対象生後~10ヶ月測定部位胸囲
モ~たまらん タバタ(畜産)モ~たまらんタバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)
サシバエネット タバタ(畜産)サシバエネットタバタ(畜産)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」
用途快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm
タバタの乳酸菌 タバタ(畜産)タバタの乳酸菌タバタ(畜産)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】消化吸収を助け、飼料要求率の改善ストレス改善による腸内細菌叢の改善増体重・肉質改善ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP腸管まで届く乳酸菌によるph改善下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】肉質改善枝肉重量向上健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り形状粉末対象全畜種原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)ドリームカップ(フロート式BIG型)タバタ(畜産)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T タバタ(畜産)ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-Tタバタ(畜産)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅質量(kg)約2.6容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245耐圧(MPa)0.74配管1/2流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)使用周囲温度(℃)+1~+50配管方向
カウヘルパー タバタ(畜産)カウヘルパータバタ(畜産)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
滑車型の助産器です。
仕様牽引力:最大約720kg質量(kg)1.7寸法ロープ:(長さ)18.5m/(太さ)8mm幅(m)最大2.5材質(ロープ)ナイロン
電気捕虫器MC8300 タバタ(畜産)電気捕虫器MC8300タバタ(畜産)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ寸法(mm)305×250質量(kg)2.5電源AC100V50/60Hz有効面積(m2)60~120コード1.8m
牛床マット(ヘルシーマット) タバタ(畜産)牛床マット(ヘルシーマット)タバタ(畜産)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格取付簡単抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」水はけが良く、常に清潔で衛生的裏面は糞尿等が流れ易い加工20mmの商品に比べ、柔らかくクッション性がある為、牛の血行等に気を付けていらっしゃるお客様にオススメです。商品規格
厚さ(mm)30寸法(mm)1200×1800質量(kg)約72硬度50用途例ホルスタイン(乳牛)用耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
ドリームカップ(押しベラ式) タバタ(畜産)ドリームカップ(押しベラ式)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質鉄鋳物・SUS304質量(kg)約4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×310×153配管1/2配管方向上下
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
哺乳器《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)哺乳器《哺乳用バケツ》タバタ(畜産)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ブリキ製の哺乳バケツです。
付属品・乳首・ネジ部(ユリア)・パッキン材質ブリキ製容量(L)8.8
フルイドフィーダーマグラス タバタ(畜産)フルイドフィーダーマグラスタバタ(畜産)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。
仕様チューブ:0℃F(-18℃)容量1500cc
ウォーターカップスエビア130P タバタ(畜産)ウォーターカップスエビア130Pタバタ(畜産)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向
牛鼻穿孔器鋭 タバタ(畜産)牛鼻穿孔器鋭タバタ(畜産)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
牛の鼻孔に穴を開ける専用器具。安全に牛を管理する為に装着が必要な鼻環の穴を容易に開ける事ができる専用穿孔器です。
材質鋼鉄・メッキ全長(mm)270質量(g)420
KANZOUKINGBABY タバタ(畜産)KANZOUKINGBABYタバタ(畜産)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!ミルクに溶かして使えるタイプです。KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途ミルクに混ぜて与えてください。推奨給餌量例【哺乳期~育成期】・体重150kg=10g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末
消臭菌KATSU(床用乳酸菌) タバタ(畜産)消臭菌KATSU(床用乳酸菌)タバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭ハエ対策床の乾燥に最適。床材長持ち乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧細霧・動噴等で細かく散布原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
KANZOUKING タバタ(畜産)KANZOUKINGタバタ(畜産)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。推奨給餌量例(g)【産褥期】・体重600kg=20~30g/日(目安)・体重300kg=10~20g/日(目安)仕様推奨対象牛:牛材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末内容量(kg)2
タバタの酵素 タバタ(畜産)タバタの酵素タバタ(畜産)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収下痢止作用・消化器疾病予防への期待新組織再生を促進する作用への期待20種類のアミノ酸含有酵素と天然アミノ酸による相乗効果正常な腸内環境を維持殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】肉質改善枝肉重量健康な牛の育成乳質改善大腸菌症改善下痢対策食い込み改善免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。~推奨給餌量例~【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10~20g/日/頭・肥育牛・・・・20~50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般)材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋形状粉末原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌
酪農・畜産資材・動物用品