カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(42)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(7)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 大阪製罐(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)

スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)
ダイケン(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
OF-50S型 オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)
ダイケン(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング
ダイケン(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
油フィルター
ダイニチ工業¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式
YAMAZEN(山善)¥4,690税込¥5,1591個4日以内出荷お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。質量(kg)4.5色ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
油フィルター
ダイニチ工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
ブルーヒーター用本体カバー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷トラスコ品番447-9751適合機種・FM-195F ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥789税込¥8681個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー R1×Rc1
オンダ製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。 水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。 軽油に対応しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
防油堤
ダイケン¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷安全性、耐久性に優れた防油堤です。適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502