アルミ柄穴明スコップ

アルミ柄穴明スコップ - トンボ工業

軽くて持ちやすく女性にもおすすめです。
柄材をアルミ柄にする事で軽量化に成功し、刃先はスチールで丈夫、且つ穴明き形状で付着の軽減出来ます。

用途
側溝の清掃作業や用水路の掃除・酪農関係や除雪作業。
材質
刃先:スチール、柄:アルミ
全長(mm)
1050
質量(g)
1350
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938052#2サシコミR
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする