絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
- 常三郎(125)
- 角利(角利産業)(36)
- 与板利器工業(33)
- 大五郎(20)
- エスコ(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- GISUKE(タカギ)(9)
- 六兵衛(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- ヤヨイ化学(7)
- 山谷製作所(7)
- 千吉(7)
- 梅鉢龍馬(7)
- 別所二郎作(7)
- ホーライ(5)
- 貴克(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃幅(mm)」から絞り込む

創一郎 四方反鉋
与板利器工業¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途湾曲面の内側を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)64
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプの鉋です。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 櫛型作里
与板利器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 外丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途凹型の曲面を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
創一郎 内丸鉋
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷鉋の削り面が丸くへこんでいる為、部材の外側を丸く削れます。家具や楽器などの細工にも使用されています。用途部材を丸く削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)18
創一郎 豆平鉋
与板利器工業¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
桜日本 油台鉋
与板利器工業¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。用途木材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
まめ鉋 極反り
大五郎¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷一般的な反り鉋より、さらに反らせた鉋台に剣先刃を仕込んだ「極反り鉋」は、カーブのきつい曲面に彫刻刀の三角のような筋彫りを行えます。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。台底面:約90Rの極反り用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)90質量(g)33刃先形状剣型刃のサイズ(mm)15材質(刃)安来青紙鋼
彫刻カンナ
大五郎¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。デコイ・バードカービング等の製作に。面の作成・仏像彫りに。額・鏡枠などの装飾彫りに。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫刃先形状剣型材質(刃)安来青紙鋼
まめ鉋
大五郎¥2,498税込¥2,7481個26日以内出荷箱やイスなど細かい部分に使えるミニ反りカンナ。手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!。曲面加工に便利な反り鉋。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)95質量(g)43刃先形状反り刃のサイズ(mm)18材質(刃)安来青紙鋼
まめ鉋
大五郎¥2,498税込¥2,7481個26日以内出荷箱やイスなど細かい部分に使えるミニ平型カンナ。手のひらサイズで作業がし易い豆かんな。面取り(フチのカド削り)や平面加工に平鉋。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)44刃先形状平刃のサイズ(mm)18材質(刃)安来青紙鋼
まめ鉋
大五郎¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷箱やイスなど細かい部分に使えるミニ外丸カンナ。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。面の加工になどに便利な外丸反り鉋。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)44刃先形状外丸刃のサイズ(mm)8材質(刃)安来青紙鋼
まめ鉋
大五郎¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷箱やイスなど細かい部分に使えるミニ内丸カンナ。手のひらサイズで作業がし易い小鉋。R面の加工に便利な内丸反り鉋。用途細かい鉋掛け作業に。材質鉋台:白樫全長(mm)93質量(g)44刃先形状内丸刃のサイズ(mm)18材質(刃)安来青紙鋼
ボードカンナWVミニ
六兵衛(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。材質(鉋台)樫全長(mm)145質量(g)130
集成材鉋 一枚刃
六兵衛¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷集成材の表面を正確に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。用途集成材の鉋掛けに。材質(鉋台)樫全長(mm)198質量(g)545刃幅(mm)45
機械作里鉋
大五郎¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷定木の調節で刃の位置を自由に変えられます。「小穴突きカンナ」とも呼ばれます。用途ガラス溝等の細溝専用作里鉋。全長(mm)174質量(g)160
替刃式鉋
貴克¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。特許方式で逆目にならない。用途鉋掛け作業に。全長(mm)245質量(g)680刃幅(mm)50、有効幅:44
若鶴鉋 ビニール入
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作している本物のかんなです!使うたびに手になじむ本物の道具です。質量(g)650刃長(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×65×32
新兼秀鉋 ビニール入
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作している本物のかんなです!使うたびに手になじむ本物の道具です。
近房かんな ミニ鉋
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作している本物のかんなです!使うたびに手になじむ本物の道具です。質量(g)240刃長(mm)42寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×55×22
ラップラック
エドマ(EDMA)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷22~45°角度調整付でスムース面取り。角度だけでなく面取りの深さも調整できる。 石膏ボードの素早い面取りに最適な専用かんな。手になじむハンドル形状。 両サイドの面取りに使えるリバーシブル設計。全長(mm)300質量(g)562
角利 二枚刃鉋 芯樫
角利(角利産業)¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。質量(g)690刃幅(mm)50材質(台)樫切削幅(mm)43材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)65×242
角利 二枚刃鉋 模様白仕上
角利(角利産業)¥3,798~税込¥4,178~1台7日以内出荷オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 替刃式ミニ平鉋
角利(角利産業)¥4,398税込¥4,8381台7日以内出荷細工作業に非常に使い勝手の良い小ぶりの鉋。精密平削りや細工削りに。ネジ式だから刃の調整が簡単にできます。刃幅(mm)42材質(台)樫切削幅(mm)37材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180
利蔵 替刃式鉋 油台
角利(角利産業)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷素人の方からプロの方まで使いこなせる優れものです。わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。材質(台)樫材質(刃)刃物用炭素鋼
利蔵 替刃式鉋
角利(角利産業)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷素人の方からプロの方まで使いこなせる優れものです。わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。特許ワンタッチ替刃式です。刃幅(mm)30材質(台)樫切削幅(mm)23材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)44×150
コーナーカットV溝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。仕様切削・面取用・替刃式カンナ材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)101タイプV溝適合サイズ(mm)面取り:最大約4適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
コーナーカットM溝 切削・面取用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)107タイプM溝適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
『鉋(カンナ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉋(カンナ)本体
- 鉋(カンナ)替刃