絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
組数
  • 21
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 37(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 103(1)
  • 122(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツールケースタイプとは、持ち運びに便利な収納ケースに入った工具のセット。ラジオペンチ・ハンマー・レンチ・ヤスリ・カッター・ドライバーなど多くの工具が入っているため、DIYや自宅やオフィスのメンテナンスに使用されます。工具の内容は精密ホビー工作に使用するコンパクトなものから、バイクや車のメンテナンスができるもの、工場のメンテナンス・保守に使用する本格的なものなどさまざまです。使用する現場によって適切なものを選びましょう。
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
12.7[1/2](1)
  • 002120 ツールケース 20点セット KNIPEX(クニペックス)

    002120 ツールケース 20点セット

    KNIPEX(クニペックス)
    179,800税込197,780
    1セット
    当日出荷
    頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
    仕様DIN EN/IEC60900適合品セット内容ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー質量(kg)7.2差込角(mm)12.7間口W×奥行D×高さH(mm)480×370×175セット商品数21点
ツールケースタイプ