絞り込み
組数
- 40
- 31(1)
- 32(1)
- 39(1)
- 43(2)
- 45(2)
- 46(3)
- 47(1)
- 48(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(2)
- 53(3)
- 54(2)
- 56(4)
- 57(1)
- 61(2)
- 64(1)
- 65(1)
- 組数をもっと見る
ブランド
- トップ工業(1)
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
両開きタイプとは、工具を入れるための入れ物で上面が左右に開くタイプのツールボックスのことです。上段・中段・下段に分かれているものが多く使い勝手のよいアイテム。一般機械・自動車・農機のメンテナンス工場や、製造ラインの保守・点検を行う現場など幅広く使われている工具です。ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー・レンチなどの基本工具の他に、各業種で使用する工具に合わせたセットがあるため、現場によって適切なセットを選ぶことができます。
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

工具セット
ホーザン¥53,980税込¥59,3781セット(40点組)当日出荷VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋質量(kg)7入組点数40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16L
オリジナル工具セット
トップ工業¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷作業工具40点セット。設備工事、自動車整備など広く使えるラインナップです。家庭でのメンテナンスにも最適入組点数40RoHS指令(10物質対応)対応