絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 90(1)
  • 150(1)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 235(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(25)
  • スーパーツール(17)
  • KUKKO(クッコ)(14)
  • 日平機器(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • シマツール(4)
  • RS PRO(4)
  • KOTO(3)
  • トップ工業(2)
  • シマテック(2)
  • Forza(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
90(1)
150(1)
195(1)
210(1)
235(1)
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼット

    Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
    用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
  • スタッドボルトアダプターセット ハゼット

    スタッドボルトアダプターセット

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10 ハゼット

    インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1セット
    60日以内出荷
    仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
  • ボールジョイントプーラー 油圧式 ハゼット

    ボールジョイントプーラー 油圧式

    ハゼット
    109,800税込120,780
    1個
    60日以内出荷
    ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • プーリーエクストラクターセット ハゼット

    プーリーエクストラクターセット

    ハゼット
    89,980税込98,978
    1セット
    60日以内出荷
    乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
    用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
  • インターナルエクストラクターセット ハゼット

    インターナルエクストラクターセット

    ハゼット
    129,800税込142,780
    1セット
    60日以内出荷
    4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
    用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
  • インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼット

    インターナルエクストラクター用カウンターステー

    ハゼット
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様1788N-12~35専用トラスコ品番859-3990材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)750
  • インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼット

    インターナルエクストラクター用カウンターステー

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
  • インターナルエクストラクターセット ハゼット

    インターナルエクストラクターセット

    ハゼット
    249,800税込274,780
    1セット
    60日以内出荷
    カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
    用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入り材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ボールジョイントプーラー ハゼット

    ボールジョイントプーラー

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ボールジョイントプーラー ハゼット

    ボールジョイントプーラー

    ハゼット(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。
    用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • 2アームピットマンプーラー ハゼット

    2アームピットマンプーラー

    ハゼット
    49,980税込54,978
    1個
    60日以内出荷
    ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ビームプーラー ハゼット

    ビームプーラー

    ハゼット
    62,980税込69,278
    1個
    60日以内出荷
    木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
    用途建設トラスコ品番859-3957材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)440質量(kg)2.7最大長(mm)(可変)115
ベアリングプーラー