ベアリングセパレータとは、ベアリングやギアーなどプーラーの爪が入る隙間のない部品を引き抜くために使用する専門工具。割れた皿のような形状をした金属板の雄ネジでベアリングを挟み込むようにして使用します。種類は両雄ネジのナットを交互に締めて引き抜く方式と、スピーダーの雄ネジのみを締め付けて使用する方式の2タイプ。雄ネジの幅を調節することで、異なるサイズのベアリングへの対応が可能です。材質には特殊合金鋼などの金属を使用しています。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
セパレータープーラー KUKKO(クッコ)セパレータープーラーKUKKO(クッコ)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質特殊鋼
フックボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールフックボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
479税込527特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ12-75mm用ハゼット
26,980税込29,678
1個
60日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ22-115mm用ハゼット
39,980税込43,978
1個
59日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)セパレータープーラーセットKUKKO(クッコ)
539,800税込593,780
1組
3日以内出荷
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)17-1用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)17-0用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
セパレーターフォーク ハゼットセパレーターフォークハゼット
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
セパレータープーラーセット KUKKO(クッコ)セパレータープーラーセットKUKKO(クッコ)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)セパレーター&ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
セパレーター KUKKO(クッコ)セパレーターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
ベアリングセパレーターセット ハゼットベアリングセパレーターセットハゼット
76,980税込84,678
1セット
60日以内出荷
べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械ベアリング外径(Φmm)12~75仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330
ベアリングセパレーター用プーラー ハゼットベアリングセパレーター用プーラーハゼット
45,980税込50,578
1個
60日以内出荷
ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターエクステンション ハゼットベアリングセパレーターエクステンションハゼット
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
キャラバン用セパレーターASSY KOTOキャラバン用セパレーターASSYKOTO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
ハイエース用セパレーターASSY KOTOハイエース用セパレーターASSYKOTO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
六角ナット(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール六角ナット(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途BS用部品。材質特殊鋼
スピーダー(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールスピーダー(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
材質特殊鋼
本体(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール本体(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
材質特殊鋼
プーラー ベアリングセパレーター 日平機器プーラー ベアリングセパレーター日平機器
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
プーラー&セパレーターセット 6PCS BAHCO(バーコ)プーラー&セパレーターセット 6PCSBAHCO(バーコ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8778
ベアリングセパレーター BAHCO(バーコ)ベアリングセパレーターBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
セパレーター用サイドボルトナット付 KUKKO(クッコ)セパレーター用サイドボルトナット付KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
セパレーター用部品
セパレーター用サイドボルトナット付 KUKKO(クッコ)セパレーター用サイドボルトナット付KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
セパレーター用
プーラー装置用サイドボルト KUKKO(クッコ)プーラー装置用サイドボルトKUKKO(クッコ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
プーラー装置用
18-2用サイドボルトナット付 KUKKO(クッコ)18-2用サイドボルトナット付KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
プーラー装置用
質量(kg)0.58適合品番18-2
18-1用サイドボルトナット付 KUKKO(クッコ)18-1用サイドボルトナット付KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
プーラー装置用
質量(kg)0.35適合品番18-1
18-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)18-0用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:18-0質量(kg)0.17
専用機器 ベアリングプーラ RIKEN(理研機器)専用機器 ベアリングプーラRIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリングセパレータ