絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.8
- 0(3)
- 0.05(5)
- 0.08(5)
- 0.13(4)
- 0.2(5)
- 0.2~6(5)
- 0.3(7)
- 0.5(8)
- 0.75(8)
- 1(4)
- 1.25(10)
- 1.5(4)
- 1.6(9)
- 2(15)
- 2.0(4)
- 2.5(4)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 6(4)
- 10(6)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
使用範囲(Φmm)
- 6(1)
全長(mm)
- 155(2)
ブランド
- フジ矢(1)
- ベッセル(1)
- WEICON(1)

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)
フジ矢(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品











![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)