絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(11)
  • カクダイ(7)
  • TBC(タブチ)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(132)
  • エスコ(92)
  • レッキス工業(56)
  • イチネンTASCO(38)
  • KNIPEX(クニペックス)(30)
  • スーパーツール(24)
  • MASTERTOOL(22)
  • 室本鉄工(19)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(16)
  • トップ工業(15)
  • RS PRO(15)
  • Virax(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • アサダ(11)
  • マーベル(11)
切断能力(Φmm)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 34(2)
  • 36.5(1)
  • 37(1)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 48(3)
  • 50(1)
  • 63(4)
  • 114(1)
  • 125(2)
  • 165(3)
  • 180(3)
  • 216(3)
  • 250(1)
  • 318(1)
  • その他(2)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管カッター :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管カッター
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
エンビカッタ替刃(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)パイプカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂カッタJPC-37の替刃です。
適合機種JPC-37
フレキチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)フレキチューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ペアチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ペアチューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ペアチューブカッタPTC-10の替刃です。
適合機種PTC-10
ポリカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリカッタMCC(松阪鉄工所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。 カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。
切断対象ポリブテン管、架橋ポリエチレン管切断可能寸法(mm)20A(呼び)、Φ27(外径)
内径パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
内径パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
切りくずを出さずに直角切断。 能率アップの必需品。
裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)裸銅管用チューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
高速SUS管カッタ用カッタホイール MCC(松阪鉄工所)高速SUS管カッタ用カッタホイールMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-2558適合機種EHC60F・60U
ダ円サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ダ円サヤ管カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番440-2243適合機種SPD-7質量(g)10
ダ円サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)ダ円サヤ管カッタMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235全長(mm)132質量(g)190切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm)適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
フレキチューブカッタ MCC(松阪鉄工所)フレキチューブカッタMCC(松阪鉄工所)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様ネジプロ25専用適合管鋼管、被覆鋼管
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
ラチェットポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
適合RPE-200
ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタMCC(松阪鉄工所)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63質量(kg)0.9適合パイプ呼び径~50適合替刃PECE50
ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタMCC(松阪鉄工所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42質量(kg)0.5適合パイプ呼び径~30適合替刃PECE30
オートポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)オートポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
PE管剥離カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
適合PEHI-50、PEHI-75、PEHI-100、PEHI-150、PEHI-200アズワン品番64-6545-85
PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタMCC(松阪鉄工所)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
バイト式カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
適合PEBI-150、PEBI-200、PEBJ-150、PEBJ-200、PEBJ-300
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
単管カッタ MCC(松阪鉄工所)単管カッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5全長(mm)500質量(kg)2.5
ダクトモールカッタ70替刃 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダクト・モールカッタDCM-90用替刃です。
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
ポリカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
適合PB-20
立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)チューブカッタMCC(松阪鉄工所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
配管カッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら