16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2 適合替刃RB3042SK
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
8,498 税込9,348
欠品中

レッキス工業チューブカッタ
ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。
切断能力3/16~1 1/8(4~28mm) トラスコ品番338-4012 全長(mm)83 質量(g)180 肉厚(mm)(最大)1 適合替刃RB28SK
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管 全長(mm)150 質量(g)350 種類被覆・裸銅管用 形式RBN30P ベアリング8 動作半径(mm)132 適合管外径(Φmm)5~34
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm) 肉厚(mm)(最大)1.2 全長(mm)57 質量(g)130 トラスコ品番327-0629 適合替刃RB22K
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管 全長(mm)330 質量(g)870 種類被覆・裸銅管用 形式RBN67P ベアリング14 動作半径(mm)222~250 適合管外径(Φmm)12~67
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。 適合範囲(mm)外径:12~67 トラスコ品番809-4544 全長(mm)330 質量(g)870 ベアリング14 適合パイプ裸鋼管 回転半径(mm)222~250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レッキス工業チューブカッタ
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm) トラスコ品番338-3997 全長(mm)247 質量(kg)1.35 肉厚(mm)(最大)1.5 適合替刃RB3042SK
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管 全長(mm)57 質量(g)130 種類裸銅管用 形式RB22 ベアリング5 動作半径(mm)43 適合管外径(Φmm)3~22
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

レッキス工業RBチューブカッタ
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管 全長(mm)93 質量(g)175 種類裸銅管用 形式RBN28 ベアリング8 動作半径(mm)60 適合管外径(Φmm)4~28
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断 トラスコ品番809-4685 全長(mm)247 質量(g)870 肉厚(mm)(最大)5.8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ トラスコ品番809-4683 全長(mm)158 質量(g)400 適合サイズ13Su~30Su
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング12 本体質量(g)870 適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング6 本体質量(g)400 適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れ トラスコ品番809-4684 全長(mm)176 質量(g)870 適合サイズ13Su~50Su
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります