「種類」から絞り込む
チューブカッターイチネンTASCO翌々日出荷
ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
ミニチューブカッターイチネンTASCO翌々日出荷
スペア替刃1枚付※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
リーマ付チューブカッターイチネンTASCO4日以内出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)最大肉厚…3mm内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)全長…154.5mm標準装着刃(TA560A-1)
チューブカッター(1/8~1-1/4)イチネンTASCO翌々日出荷
軽く、シャープな切れ味のチューブカッター【高品質なカッター刃】・シャープな切れ味で高耐久・スペア替刃1枚付属【ボールベアリング内蔵】・ベアリング装着のため、切断が容易【アルミニウム合金ボディ】・軽量で持ち運びにも便利
チューブカッタイチネンTASCO翌々日出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
中型チューブカッターイチネンTASCO14日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
大型チューブカッターイチネンTASCO当日出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
強力ミニチューブカッターイチネンTASCO5日以内出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
強力チューブカッターイチネンTASCO5日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
ミニラチェットチューブカッターイチネンTASCO4日以内出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
ミニチューブカッターMO22イチネンTASCO5日以内出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
ミニチューブカッター(被覆兼用)イチネンTASCO4日以内出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
マイクロチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
チューブカッターイチネンTASCO4日以内出荷
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
キャピラリチューブカッターイチネンTASCO当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。
キャピラリーチューブ専用カッターです。
スマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
チューブカッターイチネンTASCO5日以内出荷
刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
標準装着刃(TA560A-1)
全長(mm)162肉厚(mm)(最大)3適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
ステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)予約販売
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)イチネンTASCO4日以内出荷
セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″)イチネンTASCO当日出荷
セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
オートマチックカッターイチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
スマートチューブカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
チューブカッターイチネンTASCO当日出荷
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。
ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。
標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
オートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
チューブカッタイチネンTASCO6日以内出荷
刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
付属品スペア替刃1枚全長(mm)145鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~15/8"(5~45)
チューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
付属品スペア替刃1枚全長(mm)120鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~11/8"(4~28)
ミニチューブカッタイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
チューブカッタイチネンTASCO(7件のレビュー)当日出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
替刃イチネンTASCO翌々日出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,568¥8,698
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥9,348¥8,498
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥20,878¥18,980
チューブカッターRIDGID(日本エマソン)税込¥21,978¥19,980