絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(178)
- カンツール(50)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

31615 D-1330 ナット F/10
RIDGID(日本エマソン)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番788-1797適合機種10インチ31010、31060、31090、31305、31395、90107質量(g)32
下水管ミラー1型6m
宣真工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷軽くて強いグラスファイバー製です。 ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に付属品収納ケース(袋)トラスコ品番483-6987材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー質量(kg)2全長(m)6最小径(Φmm)20最大径(Φmm)35ミラー寸法(mm)188×150収納寸法(m)1.329継本数(本)6
フランジセパレーター
IKURATOOLS(育良精機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)トラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
マルチクランプ
REX(レッキス工業)¥84,980~税込¥93,478~1台5日以内出荷チェーン式クランプ採用しています。1台で様々な継手に対応します。用途ソケット、エルボ、ベンド、チーズなどのクランプに。
冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具
ベンカン¥789,800税込¥868,7801セット翌々日出荷用途ベンカン冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具付属品プレスリング31.75、38.1・アダプタージョー・冷媒用ラインマーカー・専用油性マーカーペン・大径用六角ゲージ・バッテリー2個・充電器寸法(mm)387×111×75質量(kg)4(アダプタージョー装着時)使用ジョーアダプタージョー1個(31.75用・38.10兼用) / プレスリング2個(31.75用/38.10用)口径31.75 / 38.10
フランジセパレーターセット
エスコ¥225,200税込¥247,7201セット翌々日出荷錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます。爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です。ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。パイプ径(Φmm)250~1200質量(kg/個)6適合寸法(mm)ボルト穴爪:24~34
UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付
KISS¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。寸法(mm)304使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40被覆外径(mm)20ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)16
カメラヘッドガイドカメラヘッドガイド
RIDGID¥3,198税込¥3,5181セット9日以内出荷カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。トラスコ品番788-3218適合機種rM200・コンパクト2ヘッド径(Φmm)カメラ:25外径(mm)36
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1式4日以内出荷カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セット
カンツール¥3,498,000税込¥3,847,8001式91日以内出荷固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2661回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥169,800税込¥186,7801式翌々日出荷管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トイレのつまり抜きについて解説。トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm
カンツール¥27,980税込¥30,7781式4日以内出荷用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。トラスコ品番147-5860適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥48,980~税込¥53,878~1式翌々日出荷ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス、カーバイド
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷一般住宅の流しのつまりについて解説。トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥279,800税込¥307,7801式4日以内出荷ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質鋼適合管径(Φmm)150
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き
カンツール¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
止水用品 パイプシーリングバッグ
カンツール¥139,800~税込¥153,780~1式91日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。付属品エアホース(HT-10V)
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用
カンツール¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷Φ12mmワイヤーの連結に使用します。トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ40mm
カンツール¥4,998税込¥5,4981式4日以内出荷用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。トラスコ品番147-5865適合機種マッドサイクロン2号用
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)
カンツール¥10,980~税込¥12,078~1式翌々日出荷から12日以内出荷スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材
カンツール¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。トラスコ品番537-0524
排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥22,980税込¥25,2781式翌々日出荷スマートカッターを構成する中軸部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。トラスコ品番147-2655適合管径(Φmm)50~100
排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥23,980税込¥26,3781式翌々日出荷シャフト延長ツールです。用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター
カンツール¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥55,980~税込¥61,578~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。適合機種マッドサイクロン2号用材質ステンレス、炭素鋼
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー
カンツール¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷排水管の管径が途中から変わる場所に使用。トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用)
カンツール¥3,398税込¥3,7381式翌々日出荷スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。トラスコ品番147-2656
排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体)
カンツール¥2,498,000税込¥2,747,8001式91日以内出荷固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2672回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能