53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン)

    電工延長コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
    用途電工延長コードとして。
  • Eカッター(小) JAPPY

    Eカッター(小)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
    寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
  • ダクター用締付レンチ ネグロス電工

    ダクター用締付レンチ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
    質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
  • 器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工

    器具ナット(WN6)締付工具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
  • 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工

    全ねじボルト回し工具

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
    全長(mm)90(ドライバービット装着時)
  • 外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY

    外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 。円周・縦方向のカットが可能
    用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
  • スリムプラホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    スリムプラホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    水に強く、型くずれしにくいEVA樹脂製。 縫い代・縁取りなしですっきりスリム。 工具の先端が突き出しにくい形状。
  • 切粉飛散防止具 ネグロス電工

    切粉飛散防止具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
    適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
  • 45mm 電球交換アダプター エスコ

    45mm 電球交換アダプター

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BP-11
  • パンチ替刃収納ケース 泉精器製作所

    パンチ替刃収納ケース

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    仕様替刃の収納に便利トラスコ品番226-1211質量(g)2256.0
  • ハンドベンダー ノーブランド

    ハンドベンダー

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    モールの曲がり部へフレキ管を収納する際などに使用します。
  • 電工延長コード iHelp

    電工延長コード

    iHelp
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。
    用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
  • 替金型(MAKRDP用) ネグロス電工

    替金型(MAKRDP用)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
  • ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具

    ネグロス電工
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • 軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工

    軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具

    ネグロス電工
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
    全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
  • ジャンパ用操作工具 ワゴジャパン

    ジャンパ用操作工具

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)30/1.181インチ質量(kg)23.3ナチュラル高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.906インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.7(火災)燃焼性HB
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ) スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ)

    スーパーツール
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。トラスコ品番689-2810材質特殊鋼寸法L(mm)150寸法H(mm)290基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)45寸法H2(mm)67
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1891材質特殊鋼幅(mm)152高さ(mm)310寸法L(mm)152寸法H(mm)310基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)85寸法H2(mm)69
  • タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t スーパーツール

    タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、質量(g)112適合サイズ(対辺距離)13、17
  • インパクトドライバ用ソケット ネグロス電工

    インパクトドライバ用ソケット

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(55mm以上)が使用できます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。
    全長(mm)(ビット装着時)93質量(g)69適合サイズ(対辺距離)12
  • 40m中継ケーブル IKURATOOLS(育良精機)

    40m中継ケーブル

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1本
    4日以内出荷
    ISK-PB500専用の中継ケーブルです。
    長さ(m)40
  • インバータボックス205 IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス205

    IKURATOOLS(育良精機)
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台
    仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
  • ケーブルラック70mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック70mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    本体(EZ9XCC1)と別売品
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック100mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック100mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    EZ9XCC1に付属
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • 黒板スタンド ネグロス電工

    黒板スタンド

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
  • シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    シーソーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
    質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
  • 油圧パンチシリンダー単品 泉精器製作所

    油圧パンチシリンダー単品

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様油圧式パンチャーヘッドトラスコ品番226-1215質量(kg)1.9
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
    トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
  • 釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工

    釘打ち具(ネールポンチ)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
    仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
  • 防雨型延長コード BIGMAN(ビッグマン)

    防雨型延長コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • サポートベルト WORK MASTER

    サポートベルト

    WORK MASTER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。
    用途サポートベルト材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
  • 小型2段電工袋 WORK MASTER

    小型2段電工袋

    WORK MASTER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。
    用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235
  • 3段電工袋 WORK MASTER

    3段電工袋

    WORK MASTER
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。3段電工袋。
    用途電工袋材質材質:生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約400幅W×全長(mm)約185×255
  • 電工袋墨坪ケース付 WORK MASTER

    電工袋墨坪ケース付

    WORK MASTER
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。墨坪ケース付。
    用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約420幅W×全長(mm)約260×260
  • 充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工

    充電ドリルドライバー用自在難

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
    付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
  • ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工

    ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
    穴あけ寸法(Φmm)10.5
  • ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用) ネグロス電工

    ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
電設工事関連品