2ページ目: 電設工事関連品

83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルラック70mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック70mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    本体(EZ9XCC1)と別売品
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック100mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック100mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    EZ9XCC1に付属
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事向け工具セット Wera

    電気工事向け工具セット

    Wera
    239,800税込263,780
    1セット
    翌日出荷
    Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
    セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • 黒板スタンド ネグロス電工

    黒板スタンド

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
  • シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    シーソーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
    質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
    用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
  • 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所

    手動油圧式ケーブルカッター

    泉精器製作所
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様ハサミ式油圧ケーブルカッターヘッドトラスコ品番224-0521質量(kg)3.2
  • パンチ替刃収納ケース 泉精器製作所

    パンチ替刃収納ケース

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様替刃の収納に便利トラスコ品番226-1211質量(g)2256.0
  • SH10-1-Aポンプ3インチ付き 泉精器製作所

    SH10-1-Aポンプ3インチ付き

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヘッド分離式油圧パンチャー薄鋼管サイズフルセットトラスコ品番226-1214質量(kg)14.0
  • 一体型油圧式パンチャー、コマ無し 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャー、コマ無し

    泉精器製作所
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売トラスコ品番226-1218質量(kg)3.0
  • 油圧パンチシリンダー単品 泉精器製作所

    油圧パンチシリンダー単品

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様油圧式パンチャーヘッドトラスコ品番226-1215質量(kg)1.9
  • 釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工

    釘打ち具(ネールポンチ)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
    仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
  • インバータボックス用中継ケーブル40M IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス用中継ケーブル40M

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)40
  • インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • ハンドベンダー ノーブランド

    ハンドベンダー

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    モールの曲がり部へフレキ管を収納する際などに使用します。
  • 防雨型延長コード BIGMAN(ビッグマン)

    防雨型延長コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • アンギュラカッター 未来工業

    アンギュラカッター

    未来工業
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    ラックの切断に使用します。 ワイヤーカッター方式!挟んで切断するタイプです。
    質量(kg)約2.8
  • サポートベルト WORK MASTER

    サポートベルト

    WORK MASTER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。
    用途サポートベルト材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
  • 小型2段電工袋 WORK MASTER

    小型2段電工袋

    WORK MASTER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。
    用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235
  • 3段電工袋 WORK MASTER

    3段電工袋

    WORK MASTER
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。3段電工袋。
    用途電工袋材質材質:生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約400幅W×全長(mm)約185×255
  • 電工袋墨坪ケース付 WORK MASTER

    電工袋墨坪ケース付

    WORK MASTER
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。墨坪ケース付。
    用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約420幅W×全長(mm)約260×260
  • 充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工

    充電ドリルドライバー用自在難

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
    付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
  • 軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工

    軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具

    ネグロス電工
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
    全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
  • ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用) ネグロス電工

    ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
  • ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用) ネグロス電工

    ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    16日以内出荷
    少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
  • バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用) ネグロス電工

    バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1セット(5枚)
    16日以内出荷
    刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
  • ラチェットハンドル ネグロス電工

    ラチェットハンドル

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    適合9.5角穴ソケット全長(mm)175質量(g)256
  • ナット回し工具 ネグロス電工

    ナット回し工具

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
    適合チャックΦ10mm
  • 組立ラック用ドライバービット ネグロス電工

    組立ラック用ドライバービット

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
    適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ全長(mm)70質量(g)16最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ) スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式・自在シャックルタイプ)

    スーパーツール
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。トラスコ品番689-2810材質特殊鋼寸法L(mm)150寸法H(mm)290基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)0~28寸法D(mm)45寸法H2(mm)67
  • タテ吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール

    タテ吊クランプ(ロックハンドル式)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番686-1891材質特殊鋼幅(mm)152高さ(mm)310寸法L(mm)152寸法H(mm)310基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)85寸法H2(mm)69
  • タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t スーパーツール

    タテ吊りクランプ (解放ストッパー式) 基本使用荷重0.5t

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    開放ストッパー機構によりカムを開放状態に保持し、装着が簡単です。ストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易です。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業に。トラスコ品番686-1888材質特殊鋼幅(mm)108高さ(mm)210寸法L(mm)108寸法H(mm)210基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)1~19寸法D(mm)54寸法H2(mm)85
  • ケーブルキャッチャー竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー竿

    PROMATE(プロメイト)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ベアリングソウビミゾツケ カツタピン スーパーツール

    ベアリングソウビミゾツケ カツタピン

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1435
  • ミゾツケコウグ テイカジユウバネ スーパーツール

    ミゾツケコウグ テイカジユウバネ

    スーパーツール
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-8341
  • ミゾツケコウグ ヒラザガネミガキマル スーパーツール

    ミゾツケコウグ ヒラザガネミガキマル

    スーパーツール
    68税込75
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-9878
  • ベアリングソウビミゾツケコウグ ノブ スーパーツール

    ベアリングソウビミゾツケコウグ ノブ

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1505
電設工事関連品