絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(20)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- スーパーツール(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- 泉精器製作所(6)
- RS PRO(5)
- WORK MASTER(4)
- エスコ(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- JAPPY(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- Wera(1)
- ノーブランド(1)
- ワゴジャパン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- iHelp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ケーブルラックカッター
Panasonic(パナソニック)¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応