絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(4)
材質(刃)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
刃長(mm)
- 90
- 75(2)
- 78(2)
- 80(7)
- 85(2)
- 95(7)
- 100(13)
- 104(1)
- 105(18)
- 108(1)
- 110(3)
- 115(5)
- 117(2)
- 120(2)
- 122(1)
- 125(3)
- 127(1)
- 129(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- 美鈴(2)
- 貝印(1)
- 庄三郎(1)
- Clover(クロバー)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(7)
220~240未満(1)
240~260未満(4)

ラシャ切鋏 ステンレス製
(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サビに強いステンレス鋼を使用しています。用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230質量(g)116刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)材質(ハンドル)エラストマー
ラシャ鋏 7000シリーズ
貝印(9件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
オールステンレス
美鈴¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷用途和洋裁・各種手芸・食品関係等材質【刃部】ステンレス【柄部】ステンレス【ワッシャー】ステンレス【ネジ】ステンレス【ナット】ステンレス全長(mm)245質量(g)250硬度HRC58刃渡り(mm)90
美鈴 V10 裁ち鋏
美鈴¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。付属品お手入れ用セーム皮付材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
布切はさみプロ用
Clover(クロバー)¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。用途縫製、洋裁に全長(mm)250刃長(mm)90刃厚(mm)3.6材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用)
エスコ¥33,100税込¥36,4101丁翌日出荷材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30全長(mm)240質量(g)195刃長(mm)90
『ハサミ/カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
- 握りハサミ
- クラフト/手芸ハサミ
- カッター/ローリングカッター