絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(4)
刃長(mm)
  • 90
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 37(3)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 78(2)
  • 80(7)
  • 95(7)
  • 100(15)
  • 105(19)
  • 110(3)
  • 115(6)
  • 117(2)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 129(2)
材質(刃)
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • 美鈴(2)
  • 貝印(1)
  • 庄三郎(1)
  • Clover(クロバー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウ

    ラシャ切鋏 ステンレス製

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス鋼を使用しています。
    用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230質量(g)116刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)材質(ハンドル)エラストマー
  • ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印

    ラシャ鋏 7000シリーズ

    貝印(9件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
    用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
  • 裁ちはさみ 標準型 庄三郎

    裁ちはさみ 標準型

    庄三郎(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
    材質高級刃物鋼・極軟鋼材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
  • オールステンレス 美鈴

    オールステンレス

    美鈴
    21,980税込24,178
    1丁
    4日以内出荷
    用途和洋裁・各種手芸・食品関係等材質【刃部】ステンレス【柄部】ステンレス【ワッシャー】ステンレス【ネジ】ステンレス【ナット】ステンレス全長(mm)245質量(g)250硬度HRC58刃渡り(mm)90
  • 美鈴 V10 裁ち鋏 美鈴

    美鈴 V10 裁ち鋏

    美鈴
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
    付属品お手入れ用セーム皮付材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
  • 200mm はさみ・裁ち エスコ

    200mm はさみ・裁ち

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    軽めの素材を正確にカットできます
    全長(mm)200刃長(mm)90材質(刃)スチール
  • 210mm 裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ

    210mm 裁ちばさみ(ステンレス製)

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210刃長(mm)90材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 布切はさみプロ用 Clover(クロバー)

    布切はさみプロ用

    Clover(クロバー)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
    用途縫製、洋裁に全長(mm)250刃長(mm)90刃厚(mm)3.6材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
  • 240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用) エスコ

    240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30全長(mm)240質量(g)195刃長(mm)90
ハサミ/カッター