絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カッターナイフ

537件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • カッターナイフL型スケルトンカラー NTカッター

    カッターナイフL型スケルトンカラー

    NTカッター(4件のレビュー)
    179税込197
    1丁
    当日出荷
    透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
    用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • クイックリターン NTカッター

    クイックリターン

    NTカッター(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
    用途クロスカットなどの内装作業に材質(本体)アルミニウム質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12色(本体)グレー適合替刃A型替刃
  • チタンコートカッター 3M(スリーエム)

    チタンコートカッター

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
    材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
  • グリ - A タジマツール(TJMデザイン)

    グリ - A

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    繊細な加工が可能。しっかり握って滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
    仕様刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番377-1776イエロー/ブラック質量(g)30規格A型適合替刃・カッター替刃 小寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×60×16製品質量(g)30
  • カッター EXL オルファ

    カッター EXL

    オルファ
    358税込394
    1本
    当日出荷
    ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
    用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。仕様落下防止用取り付け穴・替刃式イエロー質量(g)68タイプオートロック式サイズ(mm)157×43×22適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
  • テクニックナイフ オルファ

    テクニックナイフ

    オルファ
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    柔らかい素材や濡れた素材のカットに!。カッターナイフでは難しい柔らかい素材のカットや、円形刃が苦手なぴったりカドを落とす切り方。その両方が可能な扇形刃を採用しています。のりや水で濡れていても引っ掛かりにくく、切断面をきれいに仕上げることが可能なため、障子の張替作業などにも最適です。
    用途障子紙、フェルトパーツの切断に適合替刃XB47RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダストリーナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス)

    インダストリーナイフ 刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    用途カッターナイフ寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3材質(刃)セラミック刃先(mm)120×17.5×1.3適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
  • セーフティカッター SECUPRO martor

    セーフティカッター SECUPRO

    martor
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    トラスコ品番856-1969材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)ABS樹脂質量(g)23規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11適合替刃A型替刃
  • プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
    用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
  • ドラフィンL579クイックバックS タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL579クイックバックS

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7844ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オート・クイックバック式
  • MZ AL型 オルファ

    MZ AL型

    オルファ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。 続けて使えるので作業効率がアップ。 替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
    付属品刃3枚内蔵仕様オートロック式トラスコ品番360-7623ブラック質量(g)106.8規格AL型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン刃(大)10枚入 ムラテックKDS

    ステン刃(大)10枚入

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10枚)
    当日出荷
    サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
    用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
  • 職専 カッター ロング 黒刃 貝印

    職専 カッター ロング 黒刃

    貝印(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
    用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38
  • スコッチチタンコートカッターPRO S 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッターPRO S

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!
    仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番495-7482寸法(mm)200×60×17サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)チタンコーティング
  • キリヌーク(文具台紙) オルファ

    キリヌーク(文具台紙)

    オルファ(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーAL型 グレー オルファ

    ハイパーAL型 グレー

    オルファ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)80×200×25(プリスターパック)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックワンタッチカッター フォーエバー

    セラミックワンタッチカッター

    フォーエバー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)22構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)本体寸法(mm)125×30×14材質(刃)セラミック
  • NTカッター替刃 NT

    NTカッター替刃

    NT
    229税込252
    1箱(6枚)
    当日出荷
    刃の長さが40mmの大型L折線なし短刃です。
    用途NTカッターBZ‐1P用替刃刃厚(mm)0.45
  • 職専 替刃 貝印

    職専 替刃

    貝印(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(50枚)
    当日出荷
    適合本体D-001
  • 万能M厚型 ブルー(文具台紙) オルファ

    万能M厚型 ブルー(文具台紙)

    オルファ(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
  • ドラE3 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラE3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載トラスコ品番761-7810ブラックホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYにトラスコ品番406-2213材質(本体)ABS樹脂質量(g)25規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12色(本体)適合替刃A型替刃
  • ノンスリップH型 オルファ

    ノンスリップH型

    オルファ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。 ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
    トラスコ品番360-7585全長(mm)175グレー摘要ノンスリップH型質量(g)137規格H型適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティカッターコンパクト オルファ

    セーフティカッターコンパクト

    オルファ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトで安心設計の開梱用カッター! 開梱作業の効率アップ! コンパクトで手が小さい方も使いやすい! 刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ! 落下防止用コード取付可能。 左右どちらの手でも使用可能。
    用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業にイエローエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 142
  • L型カッター NTカッター

    L型カッター

    NTカッター(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
    用途厚物切り付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚トラスコ品番336-7088材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃質量(g)110規格L型適合替刃・カッターL型刃刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2サイズ(mm)75×216×27適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
  • ノンスリット鋭黒刃大 ムラテックKDS

    ノンスリット鋭黒刃大

    ムラテックKDS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
    用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1097
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    付属品刃折具、L型刃2枚トラスコ品番336-7096種別L-Type(L型)カッターナイフ材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂寸法(mm)75×215×27質量(g)111規格L型適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)
  • オートロックJ タジマツール(TJMデザイン)

    オートロックJ

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ロック力25キロのオートロック式。J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用。頑丈な0.8mmブレードホルダー。強力な引き手力を掛けられるグリップデザイン。ボディ内に2枚の替刃内蔵
    トラスコ品番377-1831ブルー規格J型適合替刃・カッターJ型刃寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×80×25製品質量(g)105
  • ハイパーL型 グレー オルファ

    ハイパーL型 グレー

    オルファ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)80×200×25(プリスターパック)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムペンカッター 刃先自動収納式 Slice(スライス)

    スリムペンカッター 刃先自動収納式

    Slice(スライス)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10475は、ペンカッター 10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンから手を離すと刃先が自動的に収納されるため、刃先のしまい忘れによる事故や怪我を防ぎます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
    用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×10.5質量(g)22深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
  • カッター 万能L型(文具専用) オルファ

    カッター 万能L型(文具専用)

    オルファ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーカッターL501 タジマツール(TJMデザイン)

    ドライバーカッターL501

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。
    用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
  • プレミアム2L型オートロック NTカッター

    プレミアム2L型オートロック

    NTカッター(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
    仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
  • 職専 カッター 貝印

    職専 カッター

    貝印
    838税込922
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番858-7518全長(mm)213質量(g)31刃厚(mm)0.38適合替刃VD38-50・BD38-50
  • NTカッター オートロック NTカッター

    NTカッター オートロック

    NTカッター
    299税込329
    1本
    当日出荷
  • カッター MZ-S型 オルファ

    カッター MZ-S型

    オルファ(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。 刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。 グッドデザイン賞受賞商品
    仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能)トラスコ品番274-8916厚さ(mm)0.38全長(mm)142ブラック/イエロー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッターL型 6連発 NTカッター

    NTカッターL型 6連発

    NTカッター(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。
    用途厚物切りなどのハードな切削作業に材質(本体)アルミニウム質量(g)130規格L型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20色(本体)グレー適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
  • H型鋸 オルファ

    H型鋸

    オルファ(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
    トラスコ品番397-9105質量(g)133.5規格H型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 INDUSTRIAL BLADE martor

    替刃 INDUSTRIAL BLADE

    martor
    869税込956
    1セット(10枚)
    当日出荷
カッターナイフ