絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- オルファ(76)
- NTカッター(54)
- martor(48)
- エスコ(46)
- ムラテックKDS(40)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- Slice(スライス)(22)
- YELLOTOOLS(19)
- 貝印(14)
- BAHCO(バーコ)(11)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- フォーエバー(10)
- SK11(10)
- コクヨ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- NT(8)
- デザインフィル(ミドリ)(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- エスディアイ(6)
- ブランドをもっと見る
色
全長(mm)
9ページ目: カッターナイフ
商品豆知識
「種類」から絞り込む

替刃 STYROPOR BLADE
martor¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷トラスコ品番856-1981質量(g)80刃厚(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ4 1057![カッターナイフS PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511682-180810-02.jpg)
カッターナイフS
PLUS(プラス)[文具]¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器仕様刃のロック:手動材質本体:ABS、スライダー:POMサイズS外形寸法(mm)W151×D18×H16材質(刃)鉄台紙W60×H200mm
DL-1 刃折器+オートロックカッタ
オルファ¥699税込¥7691個当日出荷刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。トラスコ品番375-0850全長(mm)155色黄色、黒質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップネジロックカッター H型
M&M(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷滑りにくいラバーグリップ。刃先長さ微調整可能なネジロック。 幅広厚刃(25mm幅0.7mm厚)用途厚物切断に。全長(mm)185規格H型刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7アズワン品番64-4061-64適合替刃各社特大H型刃
捨て刃ケース ブレードブレーカー HD ブラック YT18BBHD01
YELLOTOOLS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷カッターナイフの折った刃を一時保管しておくためのケースです。ブレードブレーカープロの進化版で、ボディはプラスチックから丈夫なアルミニウム製になりました。透明タイプのスライド蓋はマグネット詮を取り外すことで開閉可能となります。また、裏にはベルトに引っかけられるベルトクリップが装着されています。用途安全に刃を処理するために。質量(kg)0.2寸法(cm)7.8×4.5×2
オルファオールメタルセーフティカッターC
オルファ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷金属探知機に反応しやすい磁性のあるステンレス材を使用しています。TGK品番1-2624-1601寸法(幅W×長さL)(mm)21×135
オートロックカッター+替刃3枚付き
KOMELON¥559税込¥6151個翌日出荷サビに強いステンレスガイドを使用。また、ガイドと刃の間の公差はわずか0.5mmで刃が揺れたり曲がったりせず、プロ向け作業をサポートします。作業時にしっかりとカッターを握れる人間工学的なグリップ感を実現しています。刃はSK2Cr4鋼材を使うことで強くて硬い性質を持った刃を製造、優れた切削力と耐久性を実現しています。高弾性ステンレスバネや高硬度ガイドとの理想的結合構造により、強力なストップ力や柔らかいボタン感度を実現しています。用途紙・フィルム・革・テープ・カードボード・ゴム・ビニールなどの切断に付属品カッター本体×1 替刃×3 替刃ケース×1
ブラックエッジカッター L型オートロック式
TAKAGI(高儀)¥199税込¥2191個翌日出荷ワンタッチでスムーズに出し入れできるオートロック用途紙などのカット作業に材質本体:ABS 付属刃:SK-5
檜カッターナイフ
サイプレスジャパン¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷日本産ヒノキ材から作ったカッターです。木の柔らかさが手にしっくりくる感触で、使い込めば檜の色も個性的に変化するので楽しみです。寸法(mm)箱:80×150×60H質量(g)15サイズ(mm)20×128×13H素材国産ヒノキ材/スチール/樹脂
エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色抹茶
エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色キャラメル
精密作業用カッター レピア(REPIA)
エスディアイ¥879税込¥9671個5日以内出荷独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ
エスディアイ¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
セキュプロ マーテゴ NO.122001
martor¥5,998税込¥6,5981箱5日以内出荷【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUPRO MARTEGO(122001)。用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 192/工業用ブレード 番号192)
EDCポケットナイフ
Slice(スライス)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
カッターファンシ-
エヌティー¥139税込¥1531個当日出荷カラフルなパステルカラー5色です。低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。刃を裏返してセットすると左利き用として使えます。用途事務作業。軽作業。トラスコ品番853-3876材質刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)137タイプオートロック式刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P
カッターナイフL型500G
エヌティー¥759税込¥8351本当日出荷ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
職専カッター 大 ネジロック
貝印¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ用途床材を切る適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
フィットカッター
CUSTOM KOBO¥219税込¥2411個翌日出荷衝撃に強いゴムカバー付材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
カッター
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
オルセラカッターL替刃
フォーエバー¥899税込¥9891個当日出荷究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。用途OL-Lカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付、刃部:ジルコニアセラミック(折り目付)入数1枚刃渡り(mm)60×11.5×0.8
オルセラカッター替刃
フォーエバー¥699税込¥7691個当日出荷究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。用途OLカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付材質(刃)ジルコニアセラミック(折り目付)![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703537-230602-02.jpg)
カッターナイフ
PLUS(プラス)[文具]¥369税込¥4061パック(10枚)当日出荷大型カッターナイフ用替刃です。トラスコ品番196-1322タイプ大入数(枚)1パック:10刃幅18mm刃厚(mm)0.5ケースブリスターパック入![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)
中型ホッチキス ホワイト [80枚用]
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)色ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE
martor¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷セーフティカッター用替刃です。刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。トラスコ品番396-3840適合本体116006・625001・10130610・10150610・52500410材質合金工具鋼幅(mm)19全長(mm)40刃厚(mm)0.63
セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ
martor¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
”ドラゴングリップ” ネジロック
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165色白タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH







![カッターナイフS PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511682-180810-02.jpg)































![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703537-230602-02.jpg)
![中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448679-230518-02.jpg)