絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- オルファ(76)
- NTカッター(54)
- martor(47)
- ムラテックKDS(40)
- タジマツール(TJMデザイン)(38)
- Slice(スライス)(20)
- エスコ(15)
- 貝印(13)
- BAHCO(バーコ)(11)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- フォーエバー(10)
- SK11(10)
- コクヨ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- NT(8)
- デザインフィル(ミドリ)(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- エスディアイ(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- ブランドをもっと見る
色
全長(mm)
3ページ目: カッターナイフ
商品豆知識
「種類」から絞り込む

カッター EXL
オルファ¥358税込¥3941本当日出荷ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。仕様落下防止用取り付け穴・替刃式色イエロー質量(g)68タイプオートロック式サイズ(mm)157×43×22適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
カッターナイフL型スケルトンカラー
NTカッター(4件のレビュー)¥179税込¥1971丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
ステン刃(大)10枚入
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂色白質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
セーフティカッター SECUPRO
martor¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。トラスコ品番856-1969材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
キリヌーク(文具台紙)
オルファ(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリーナイフ 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。用途カッターナイフ寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3材質(刃)セラミック刃先(mm)120×17.5×1.3適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
ドラフィンL579クイックバックS
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7844色ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オート・クイックバック式
ノンスリット鋭黒刃大
ムラテックKDS¥299~税込¥329~1個当日出荷折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1097
プロフェッショナルナイフ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
職専 カッター ロング 黒刃
貝印(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け用途壁紙用・クロス用サイズロングタイプ黒刃適合替刃・カッターBD38-50 24B-50刃厚(mm)0.38
スコッチチタンコートカッターPRO S
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、クリップ付き刃折りキャップ、3mm径ストラップホール、ブレード1枚、折れ刃線:12本トラスコ品番495-7482寸法(mm)200×60×17サイズS質量(g)42刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.4材質(刃)チタンコーティング
カッター 万能L型(文具専用)
オルファ¥529税込¥5821個当日出荷大型カッターナイフの決定版。紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
万能M厚型 ブルー(文具台紙)
オルファ(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
セラミックワンタッチカッター
フォーエバー¥999税込¥1,0991個当日出荷超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(本体)ABS樹脂質量(g)22構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)本体寸法(mm)125×30×14材質(刃)セラミック
NTカッターL型 6連発
NTカッター(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。用途厚物切りなどのハードな切削作業に材質(本体)アルミニウム質量(g)130規格L型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20色(本体)グレー適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
セーフティカッターコンパクト
オルファ¥499税込¥5491個当日出荷コンパクトで安心設計の開梱用カッター! 開梱作業の効率アップ! コンパクトで手が小さい方も使いやすい! 刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ! 落下防止用コード取付可能。 左右どちらの手でも使用可能。用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に色イエローエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 142
ミニカッター刃先自動収納式
Slice(スライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10514は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。用途カッターナイフ寸法(mm)62×36.7×11.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)10深さ(mm)9±0.2材質(刃)セラミック適合替刃替刃型番:10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)
プレミアム2L型オートロック
NTカッター(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27色パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
OLFA メタルハイパーPRO AL型
オルファ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。仕様オートロック式トラスコ品番831-4574材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
カッター MZ-S型
オルファ(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。 刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。 グッドデザイン賞受賞商品仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能)トラスコ品番274-8916厚さ(mm)0.38全長(mm)142色ブラック/イエロー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応