171件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ボルトカッター 10mm/600mm エスコ

    ボルトカッター 10mm/600mm

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
    全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール
  • ボルトカッター エスコ

    ボルトカッター

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
  • ボルトカッタ S30 RIDGID(日本エマソン)

    ボルトカッタ S30

    RIDGID(日本エマソン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-3393全長(mm)800
  • ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)

    ボルトクリッパ

    PICUS(大洋精工)
    2,998税込3,298
    1丁
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヘビーユースなプロ向け工具です
    材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボルトクリッパー SK11

    アルミボルトクリッパー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
    用途線材の切断。寸法(mm)250ハンドル形状ストレート最大切断能力(mm)軟鉄線:5
  • 活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A

    MCC(松阪鉄工所)
    31,980税込35,178
    1丁
    翌日出荷
    本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
    用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
  • ミニクリッパ GREAT TOOL

    ミニクリッパ

    GREAT TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
    用途軟鋼線材専用切断工具質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3全長×幅W(mm)約268×80
  • ボルトクリッパ GREAT TOOL

    ボルトクリッパ

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    用途軟鋼線材、棒鋼などの切断等
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    4日以内出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
  • FVクリッパー SUS 南電機

    FVクリッパー SUS

    南電機
    4,598税込5,058
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • ボルトクリッパー 325mm SATA

    ボルトクリッパー 325mm

    SATA
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。
    用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
  • ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP

    ボルトクリッパー JIS規格

    SUN UP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。
    用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個ほか
    10日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
  • 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所)

    結束線カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
    用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
  • 小ねじカッター エスコ

    小ねじカッター

    エスコ
    16,000税込17,600
    1台
    翌日出荷
    手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
    材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
  • ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]

    ボルトクリッパー

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軟鋼線・銅線用
  • ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事

    ズンギリボルトカッター ツインタイプ

    ヒット商事
    57,980税込63,778
    1丁
    4日以内出荷
    ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
    用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
  • ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事

    ボルトクリッパ ツイストハンドル

    ヒット商事
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
  • ボルトクリッパ ハンドル ヒット商事

    ボルトクリッパ ハンドル

    ヒット商事
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
  • 全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製

    JAPPY
    6,198税込6,818
    1セット
    翌日出荷
    SUS W3/8専用
    刃の種別ステンレス鋼切断刃
  • 全ねじボルトカッター替刃 JAPPY

    全ねじボルトカッター替刃

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    軟鋼 W3/8専用
    刃の種別軟鋼材用切断刃
  • ボルトクリッパー 岩崎製作所

    ボルトクリッパー

    岩崎製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製
  • ボルトクリッパー SATA

    ボルトクリッパー

    SATA
    3,799税込4,179
    1本
    5日以内出荷
  • RS PRO ボルトカッター RS PRO

    RS PRO ボルトカッター

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    全体長さ = 457 mm。切断能力 = 7 mm。材質 = 合金鋼。。RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13
  • RS PRO ボルトカッター RS PRO

    RS PRO ボルトカッター

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    全体長さ = 457 mm。切断能力 = 8 mm。材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO ボルトカッター RS PRO

    RS PRO ボルトカッター

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V12
    仕様全体長さ = 900 mm切断能力 = 13 mm材質 = スチール
  • RS PRO ボルトカッター RS PRO

    RS PRO ボルトカッター

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V12
    仕様全体長さ = 780 mm切断能力 = 11 mm材質 = スチール
  • RS PRO ボルトカッター RS PRO

    RS PRO ボルトカッター

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様全体長さ = 460 mm切断能力 = 8 mm材質 = スチール
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグリップ
    全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2

    FACOM
    28,980税込31,878
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
  • W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコ

    W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    4日以内出荷
    荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
    仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • アルミボルトクリッパー ブラックゴールド 土牛

    アルミボルトクリッパー ブラックゴールド

    土牛
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
  • アルミボルトクリッパー カスタム仕様 土牛

    アルミボルトクリッパー カスタム仕様

    土牛
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
  • アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド 土牛

    アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド

    土牛
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
  • アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様 土牛

    アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様

    土牛
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
  • 替刃(EA545NA-6用) エスコ

    替刃(EA545NA-6用)

    エスコ
    8,380税込9,218
    1個
    翌日出荷
    EA545NA-6用
    仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼
ボルトクリッパー