絞り込み
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(13)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(16)
- 450~500未満(20)
- 600~650未満(22)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(26)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1200未満(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(36)
- HIT(ヒット)(24)
- 土牛(10)
- アーム[作業工具](8)
- MCC(松阪鉄工所)(7)
- PICUS(大洋精工)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- SK11(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- SATA(3)
- TRUSCO(3)
- SUN UP(3)
- ヒット商事(3)
- GREAT TOOL(2)
- KTC(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- JAPPY(2)
- FACOM(2)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(10)
220~240未満(10)
260~280未満(13)
300~350未満(25)
350~400未満(16)
450~500未満(20)
600~650未満(22)
700~800未満(26)
900~1000未満(11)
1000~1200未満(7)

活線ボルトクリッパ600A
MCC(松阪鉄工所)¥31,980税込¥35,1781丁翌日出荷本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
ミニクリッパ
GREAT TOOL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。用途軟鋼線材専用切断工具質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3全長×幅W(mm)約268×80
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
ボルトクリッパー JIS規格
SUN UP¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
全ねじカッター
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個ほか10日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
結束線カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
ズンギリボルトカッター ツインタイプ
ヒット商事¥57,980税込¥63,7781丁4日以内出荷ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ボルトクリッパ ツイストハンドル
ヒット商事¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ボルトクリッパ ハンドル
ヒット商事¥3,998~税込¥4,398~1丁4日以内出荷ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1
FACOM¥19,980税込¥21,9781個73日以内出荷人間工学に基づいたグリップ全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
アルミボルトクリッパー ブラックゴールド
土牛¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から4日以内出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド
土牛¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
ボルトクリッパー350mmHAタイプ
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル
アーム[作業工具]¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショートハンドル
アーム[作業工具]¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
鍛造チタンコート刃 替刃
PICUS(大洋精工)¥3,898税込¥4,2881丁10日以内出荷250mm・300mm適応チタンコート刃(替刃)用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃RoHS指令(10物質対応)対応













![ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938275-260121-02.jpg)

















![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)

![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)



















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)