絞り込み
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(13)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(16)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(23)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(26)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(12)
- 1000~1200未満(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(57)
- HIT(ヒット)(24)
- 土牛(10)
- アーム[作業工具](8)
- MCC(松阪鉄工所)(7)
- PICUS(大洋精工)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- SK11(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- RS PRO(5)
- SATA(3)
- TRUSCO(3)
- SUN UP(3)
- ヒット商事(3)
- SUNDRY(角利産業)(3)
- GREAT TOOL(2)
- KTC(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(11)
220~240未満(10)
260~280未満(13)
300~350未満(26)
350~400未満(16)
450~500未満(20)
600~650未満(23)
700~800未満(26)
900~1000未満(12)
1000~1200未満(7)

ラインクリッパー
高階救命器具¥759税込¥8351個6日以内出荷リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー全長(mm)50色Black質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420
ボルトカッター 10mm/600mm
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール
アルミボルトクリッパー
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。寸法(mm)250ハンドル形状ストレート最大切断能力(mm)軟鉄線:5
ミニクリッパ
GREAT TOOL¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。用途軟鋼線材専用切断工具質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3全長×幅W(mm)約268×80
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
ボルトクリッパー JIS規格
SUN UP¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
全ねじカッター
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個ほか10日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
結束線カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
小ねじカッター
エスコ¥16,000税込¥17,6001台翌日出荷手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
ズンギリボルトカッター ツインタイプ
ヒット商事¥57,980税込¥63,7781丁4日以内出荷ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ボルトクリッパ ツイストハンドル
ヒット商事¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ボルトクリッパ ハンドル
ヒット商事¥3,998~税込¥4,398~1丁4日以内出荷ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
RS PRO ボルトカッター
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷全体長さ = 457 mm。切断能力 = 7 mm。材質 = 合金鋼。。RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1
FACOM¥19,980税込¥21,9781個73日以内出荷人間工学に基づいたグリップ全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター
エスコ¥30,700税込¥33,7701個4日以内出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
アルミボルトクリッパー ブラックゴールド
土牛¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から4日以内出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド
土牛¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。




















![ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938275-260121-02.jpg)







































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)