絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- Slice(スライス)
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- エスコ(22)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- アーム[作業工具](5)
- スリーピークス(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
240~260未満(1)

ユニバーサルカッター
Slice(スライス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応