絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(27)
- 土牛(23)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- TRUSCO(8)
- KEIBA(7)
- PICUS(大洋精工)(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- フジ矢(6)
- モトコマ(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- アーム[作業工具](5)
- スリーピークス(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- アサダ(4)
- バクマ工業(4)
- trad(4)
- SK11(4)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(2)
180~200未満(1)
200~220未満(2)
240~260未満(1)
550~600未満(1)
700~800未満(1)

直径7mm/190mmワイヤーロープカッター
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
ワイヤーロープカッター
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。全長(mm)170質量(g)215切断能力(Φmm)(スチール)3.0表面処理(グリップ)PVCコーティング
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251本翌日出荷樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
10.0mm/585mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁当日出荷仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。全長(mm)586質量(kg)2.3切断能力(mm)Φ10
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
エスコ¥11,200税込¥12,3201丁翌日出荷バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)
エスコ¥12,900税込¥14,1901丁翌日出荷ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます全長(mm)215材質(本体)工具鋼(油焼入)質量(g)346切断能力(mm)幅56以下
200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。全長(mm)200切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm






















![[EA541WG-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49925042-180219-02.jpg)
![[EA541WG-2用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49925033-180219-02.jpg)
![[EA541WE-1用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49924954-180219-02.jpg)















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)