絞り込み
全長(mm)
材質(刃)
「全長(mm)」から絞り込む
80~90未満(2)
90~100未満(2)
100~120未満(2)
120~140未満(2)
140~160未満(2)
160~180未満(2)
500~550未満(1)
700~800未満(2)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(4)

モクバ印 レースウエイカッターD
Mokuba(小山刃物製作所)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
アングル切断機 穴あきアングル用
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
EXレースウェイカッター D2用 替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途替え刃
EXレースウェイカッター D2
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
アングルカッター
Mokuba(小山刃物製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。全長(mm)1060
モクバ印 レースウエイカッターP
Mokuba(小山刃物製作所)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
EXレースウエイカッターWD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1色赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
EXレースウェイカッター SUS用 替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途替え刃
EXレースウェイカッター SUS
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
アングルカッター 50替え刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。用途替え刃
モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷トラスコ品番759-7363適合本体D95材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷トラスコ品番759-7347適合本体D91材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃
Mokuba(小山刃物製作所)¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷トラスコ品番759-7371適合本体D95材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm








































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)