22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • Mバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
    用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
  • アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
    種別カッター
  • モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD

    Mokuba(小山刃物製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
  • アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    全長(mm)1060
  • モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP

    Mokuba(小山刃物製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
    全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
  • 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 60°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    149,800税込164,780
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 45°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    149,800税込164,780
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 60°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 45°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウエイカッターWD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
  • EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター SUS用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター SUS Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター 50替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター 50替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    用途替え刃
  • モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番759-7363適合本体D95材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
  • モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番759-7347適合本体D91材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
  • モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
  • モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番759-7371適合本体D95材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
アングルカッター