絞り込み
ブランド

メリーカッタ(強力タイプ)
室本鉄工(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷強力タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
メリーカッタ(小型軽量タイプ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷小型軽量タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1574種別カッター全長(mm)195質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
メリーマルチカッターMC80
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22

























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)