絞り込み
刃長(mm)
- 40
- 42(3)
- 43(1)
- 45(6)
- 48(1)
- 50(1)
- 59(1)
- 68(1)
- 120(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
電工はさみとは、電気工事の際にケーブルや配管ダクト、アルミ板などをカットするための道具のことです。ステンレスなどの金属製の刃に握りやすいハンドルがついた電工はさみは切断面を変形させることなくスムーズにカットできるため、電気工事には欠かせないアイテム。中にはスプリング機構を備えており開閉が容易なタイプもあり、長時間の作業にも便利です。収納時の事故防止のためのケースやロック付きのタイプなど安全面に配慮したタイプもあるのが特徴で、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
40
42(3)
43(1)
45(6)
48(1)
50(1)
59(1)
68(1)
120(1)

電工ハサミ&ストリッパーセット
エスコ¥8,770税込¥9,6471セット(1セット)翌日出荷セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。刃長(mm)40能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm材質(刃)ステンレス
150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)
エスコ¥6,060税込¥6,6661丁翌日出荷根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付全長(mm)150質量(g)90刃長(mm)40材質(刃)特殊ステンレス鋼刃先角度(°)HRC55切断能力(mm2)ケーブル:50