絞り込み
刃長(mm)
- 43
- 40(2)
- 42(3)
- 45(6)
- 48(1)
- 50(1)
- 59(1)
- 68(1)
- 120(1)
全長(mm)
- 180~200未満(1)
ブランド
- アルス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
電工はさみとは、電気工事の際にケーブルや配管ダクト、アルミ板などをカットするための道具のことです。ステンレスなどの金属製の刃に握りやすいハンドルがついた電工はさみは切断面を変形させることなくスムーズにカットできるため、電気工事には欠かせないアイテム。中にはスプリング機構を備えており開閉が容易なタイプもあり、長時間の作業にも便利です。収納時の事故防止のためのケースやロック付きのタイプなど安全面に配慮したタイプもあるのが特徴で、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
40(2)
42(3)
43
45(6)
48(1)
50(1)
59(1)
68(1)
120(1)

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097全長(mm)185質量(g)135タイプ強力刃長(mm)43切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応