絞り込み
刃長(mm)
- 59
- 40(2)
- 42(3)
- 43(1)
- 45(6)
- 48(1)
- 50(1)
- 68(1)
- 120(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
ブランド
- KLEIN TOOLS(1)
電工はさみとは、電気工事の際にケーブルや配管ダクト、アルミ板などをカットするための道具のことです。ステンレスなどの金属製の刃に握りやすいハンドルがついた電工はさみは切断面を変形させることなくスムーズにカットできるため、電気工事には欠かせないアイテム。中にはスプリング機構を備えており開閉が容易なタイプもあり、長時間の作業にも便利です。収納時の事故防止のためのケースやロック付きのタイプなど安全面に配慮したタイプもあるのが特徴で、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
40(2)
42(3)
43(1)
45(6)
48(1)
50(1)
59
68(1)
120(1)

小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ
KLEIN TOOLS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3