電工はさみとは、電気工事の際にケーブルや配管ダクト、アルミ板などをカットするための道具のことです。ステンレスなどの金属製の刃に握りやすいハンドルがついた電工はさみは切断面を変形させることなくスムーズにカットできるため、電気工事には欠かせないアイテム。中にはスプリング機構を備えており開閉が容易なタイプもあり、長時間の作業にも便利です。収納時の事故防止のためのケースやロック付きのタイプなど安全面に配慮したタイプもあるのが特徴で、豊富なアイテムから選ぶことができます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス

    電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ

    アルス(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
    用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101全長(mm)192質量(g)130タイプ多用途刃長(mm)42切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス

    電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ

    アルス(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
    用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097全長(mm)185質量(g)135タイプ強力刃長(mm)43切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン)

    バリット断熱材

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適 長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状 断熱材を使う大工ユーザーにも最適 手が痛くならないエラストマーグリップ 保管時に刃先を守刃先ケース付
    全長(mm)287質量(kg)342刃長(mm)120切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
  • バリットモール タジマツール(TJMデザイン)

    バリットモール

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断 片手で使えるスプリング機構付 樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃 グリップ力が活きるエラストマーグリップ
    全長(mm)190質量(kg)139刃長(mm)50切断対象モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
  • 電工ハサミ trad

    電工ハサミ

    trad(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
    用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。全長(mm)200質量(g)158刃長(mm)45切断能力(mm)VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。刃厚(mm)3.5
  • バリットテープ タジマツール(TJMデザイン)

    バリットテープ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    テープ類のカットに最適。幅広テープもひと裁ち 幅広テープ(50mm)も1回で綺麗に切れる長刃設計 強粘着テープでも糊が付きにくいフッ素コート 保管時に刃先を守る刃先ケース付
    全長(mm)190質量(kg)82刃長(mm)68切断対象テープ類、細線(撚り線2.0mm2以下)、PPバンド
  • 電工ハサミR刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ハサミR刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
    用途ケーブル、モールなどの切断に。全長(mm)185質量(g)165刃長(mm)45材質(グリップ)PA+GF、エラストリマー材質(刃)高級炭素刃物工具綱
  • 電気工事用鋏833(ハサミ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電気工事用鋏833(ハサミ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
    用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業質量(g)160刃長(mm)45材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • 万能電工バサミPRO フジ矢

    万能電工バサミPRO

    フジ矢
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
    トラスコ品番342-8940質量(g)155寸法d(mm)43寸法a(mm)193刃部硬度HRC 57~60寸法c(mm)18.5切断能力(Φmm) 樹脂20サイズ(mm)200
  • ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
    全長(mm)190質量(g)135ハンドル強化ファイバーグラス製2K仕上ヘッド:研磨硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール
  • 電工ハサミ WORKPRO

    電工ハサミ

    WORKPRO
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
    材質刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167× 80× 28硬度HRC【ブレード】52-60ケーブルサイズ(AWG)10/18
  • ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
    トラスコ品番497-2589全長(mm)160質量(g)110
  • 高級電工工作バサミ アックスブレーン

    高級電工工作バサミ

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
    用途電工工作ハサミ。全長(mm)138質量(g)80刃長(mm)42
  • 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS

    小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。滑りを抑えてきれいに切れます。人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。細先端形状で狭所のカットがしやすいです。ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。
    用途電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。電線、ロープなどの切断に。狭い箇所での切断トラスコ品番704-7931材質刃部:ステンレススチール全長(mm)167刃長(mm)59切断能力(mm)19刃厚(mm)3
  • アンビル型電工鋏 美斬

    アンビル型電工鋏

    美斬
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。
    用途電線・モール・ホースなどの切断に。材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)切断能力(mm)電線FVCT線3×5.5平方ミリ/2号モール/生木:20/ホース:20
  • 電工はさみ ストレート SK11

    電工はさみ ストレート

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
    用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)PA+GF刃先ギザ刃加工材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • 電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    電工ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
  • 電工ストレートバサミPRO フジ矢

    電工ストレートバサミPRO

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼全長(mm)180質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
  • 電工万能バサミ アックスブレーン

    電工万能バサミ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • 電工はさみ R刃 SK11

    電工はさみ R刃

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
    用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
  • 電工ハサミ イチネンTASCO

    電工ハサミ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
  • 電工ハサミ&ストリッパーセット エスコ

    電工ハサミ&ストリッパーセット

    エスコ
    8,770税込9,647
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
    刃長(mm)40能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm材質(刃)ステンレス
  • 電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    電工ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
    全長(mm)190質量(g)116ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング仕上ヘッド研磨
  • ケーブルシザース XL WEICON

    ケーブルシザース XL

    WEICON
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    付属品:プラスチックケースケーブル 切断に最適なマルチシザースです。 切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。 根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。 50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。 ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。 エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。 ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。 プラスチックケース付きです。
    全長(mm)160質量(g)117適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム)硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール材質(ハンドル)強化ファイバーグラス圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)
  • FACOM(ファコム) 電工ハサミ 143mm | 841A.4 FACOM

    FACOM(ファコム) 電工ハサミ 143mm | 841A.4

    FACOM
    5,598税込6,158
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)143質量(g)80刃長(mm)45材質(刃)アルミニウム
  • 150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ

    150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)

    エスコ
    6,060税込6,666
    1丁
    翌日出荷
    根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
    全長(mm)150質量(g)90刃長(mm)40材質(刃)特殊ステンレス鋼刃先角度(°)HRC55切断能力(mm2)ケーブル:50
  • 160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ

    160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1丁
    翌日出荷
    片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
    全長(mm)160質量(g)135刃長(mm)48材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
  • 電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    クリンピング機能付きです。
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大50
  • 電工ハサミ イチネンTASCO

    電工ハサミ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様グリップ開き2段階調整。 全長…192mm 刃長…42mm 質量…130g 切断能力…VCT4×2.0(AWG14)
  • 155mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ

    155mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA540E-25全長(mm)155
  • ケーブルはさみ188mm強力タイプ TRUSCO

    ケーブルはさみ188mm強力タイプ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番384-2479全長(mm)188質量(g)110刃長(mm)42硬度HRC54~56刃厚(mm)3.0材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
  • 電工ハサミ SATA

    電工ハサミ

    SATA
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    刃先は13~16AWGの電線を切断、ノッチは20~23AWGの電線を剥くことができます。
    用途ケーブルや配管ダクト、アルミ板をカット時に
電工はさみ