43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
610(1)
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

1丁
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで) アズワン品番65-3885-82
1セット(1本)
16,400 税込18,040
翌日出荷

EA599RC-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3886-11
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3886-05
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

グラス・タイル・石・鋳鉄のカットに
全長(mm)280 アズワン品番64-2232-80
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット アズワン品番65-9267-08
1丁
5,750 税込6,325
翌日出荷

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式 アズワン品番65-3885-86
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材 アズワン品番65-3886-26
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ) アズワン品番65-3886-16
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 アズワン品番65-3886-14
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3886-06
1枚
2,630 税込2,893
翌日出荷

EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3885-99
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃 アズワン品番65-3885-97
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃 アズワン品番65-3885-93
1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷

荒草・ススキ・カヤ等の硬い草に最適
仕様●型番:1868●全長:430mm●刃長:175mm●材質:刃物用鋼(安来鋼青紙二号) アズワン品番65-3887-53
1本
3,010 税込3,311
翌日出荷

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)310 アズワン品番64-2232-81
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

EA599RC-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:330mm アズワン品番65-3886-12
1枚
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃 アズワン品番65-3886-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

EA599RB-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3885-98
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃 アズワン品番65-3886-04
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

替刃式。
仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g アズワン品番65-3886-24
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
3,820 税込4,202
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様●EA599DC-46用替刃 アズワン品番65-9267-07
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

仕様●EA599DL-32用替刃 アズワン品番65-9267-09
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール アズワン品番65-3885-81
1丁
1,750 税込1,925
翌日出荷

丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ) アズワン品番65-3886-18
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付 アズワン品番65-3886-21
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式 アズワン品番65-3885-87
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

優れた柔軟性のこぎり歯は強く、鋭く、滑らかに切れます。
長さ(mm)304 入数(枚)1
1枚
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA582CB
1個
4,920 税込5,412
欠品中

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります