絞り込み
ブランド
- MKS(明工舎)(51)
- BERGEON(42)
- SEIKO治工具(36)
- サンニシムラ(24)
- エスコ(23)
- DELTA[腕時計](10)
- トップウェル(8)
- HOROTEC SA(8)
- Timelab(5)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- E-Value(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 時計修理ツール

捻子式挿入器(本体)No.46610
MKS(明工舎)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、 コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。 駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。 ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
ガチドラ ZARA
サンニシムラ¥1,798~税込¥1,978~1本8日以内出荷マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ
エッシェンバッハ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷瞼に挟んで使用するキズミです。軽量で口径が大きく見易い。フレーム部に空気抜きの穴が開けられており、レンズが曇りにくいです。傷が付きにくく、明るく拡大。時計技術者・宝石鑑定者が愛用。
双眼ルーペメガネ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷から8日以内出荷双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ
BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付
BERGEON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。付属品【標準付属替先】2本付
時計ベルト用メジャー
BERGEON¥6,898税込¥7,5881枚欠品中円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
SEIKO S-270R スナップ式側開け台
SEIKO治工具¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷裏ぶたを開ける作業に最適。 。 上面部分は合成ゴム素材。 こじ開けタイプの裏ぶたを開ける作業を容易にします。 。力の弱い方にも使い易い工夫がされ早く確実に作業を行えます。 *作業机に固定して使用します。
SEIKO S-921 プラス溝皿小ねじ用ドライバー
SEIKO治工具¥559税込¥6151本5日以内出荷ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。軸径(Φmm)先端:約1長さ(mm)73
SEIKO S-903 ハイパー指サック
SEIKO治工具¥959税込¥1,0551箱当日出荷部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組径(Φmm)口元部:15
SEIKO S-912 パーペチャルカレンダー用電池外し・設定スティック(4F・8F用)
SEIKO治工具¥569税込¥6261本8日以内出荷パーペチャルカレンダー4F・8Fの電池交換時に、電池を外す場合に使用します。寸法(mm)51Φ×高さ15
側開器 No.19400
MKS(明工舎)¥5,798税込¥6,3781個欠品中防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
ワンショットポリッシャー(プロ)
サンニシムラ¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
プロテクトフィルムテープ
サンニシムラ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
中留用バネ棒 20本入
トップウェル¥699税込¥7691袋(20本)5日以内出荷から8日以内出荷クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。直径(Φmm)1.3
時計修理用キズミ
I.L.K(池田レンズ工業)¥679~税込¥747~1個6日以内出荷から8日以内出荷傷見(キズミ)は時計修理技術者用ルーペです。時計修理技術者に愛用されてきたお顔に装着するルーペです。まぶたに挟み込んだり、ワイヤーをキズミに装着して頭に固定して使用することも可能です。その場合には両手で修理作業を行うことが出来ます。主に時計の生産・修理の際に利用されてきた為、「時計見」もしくは時計の傷の確認に利用されるので「傷見」とも呼ばれます。用途【使用方法】。基本的には、まぶたの窪みにルーペーをはめ込んで使用します。(骨格などによって装着しづらい方もいらっしゃいます。)。眉間に力を入れて挟み込まないと固定できず疲れてしまう方、慣れておられない方は、別売のキズミホルダー(ワイヤー)等を利用することをお勧め致します。
ロディコ30個入
BERGEON¥39,980税込¥43,9781セット(30個)当日出荷クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。質量(g)1160
スクラッチブラシペン(細)
BERGEON¥4,898税込¥5,3881本当日出荷先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
SEIKO S-926-01 ピン端子セット
SEIKO治工具¥899税込¥9891セット8日以内出荷S-926A用オプション商品。セット内容:ピン押端子 3本,Cリングホルダー 3本用途ピン押し端子3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm 。Cリングホルダー3種サイズ:0.45/0.6/0.8Φmm
SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスター
SEIKO治工具¥5,998税込¥6,5981台当日出荷1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。用途◆仕様 。外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 。重量:約110g(ボタン電池含む) 。電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 。付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 。備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540
MKS(明工舎)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷外径:38.5/35.0/33.0/31.0/29.0/27.5/25.0/ 23.0/21.0/19.0(mmΦ) 内径:36.5/33.0/31.0/29.0/27.0/25.0/23.5/ 21.5/20.0/17.0(mmΦ)
ケースオプナーナイフタイプ No.30610
MKS(明工舎)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
ハンディグラスケアセット
サンニシムラ¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
フレキシブルサンドペーパー アソートセット
サンニシムラ¥1,398税込¥1,5381セット8日以内出荷柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
ワンショットポリッシャー(ハード)
サンニシムラ¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤























































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)