エアージェイ6日以内出荷
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS形状四角色ホワイト質量(g)409タイプ卓上電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321入力5V1A定格出力電力(W)4充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)2.5-10