絞り込み
液性
  • その他(3)
  • アルカリ性(1)
商品タイプ
  • 業務用(1)
  • 詰替用(1)
ブランド
  • ペンギンワックス
  • リンレイ(65)
  • ユシロ化学工業(33)
  • つやげん(22)
  • シーバイエス(17)
  • ミッケル化学(15)
  • ラグロン(14)
  • コニシ(12)
  • ミヤキ(12)
  • CONDOR(山崎産業)(8)
  • オーブテック(7)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • 万立(6)
  • リスダンケミカル(6)
  • エスコ(5)
  • 横浜油脂工業(Linda)(5)
  • 建築の友(3)
  • 日本マルセル(3)
  • FPS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「液性」から絞り込む
アルカリ性(1)
その他(3)
  • スーパー水性 ペンギンワックス

    スーパー水性

    ペンギンワックス(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(18L)
    当日出荷
    モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
    用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。トラスコ品番303-3988質量(kg)19容量(L)18標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
  • クリスタルクリア25 ペンギンワックス

    クリスタルクリア25

    ペンギンワックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(18L)
    6日以内出荷
    厚みのある透明なガラスのような光沢。 高い洗浄性で汚れを抱き込まない。 高濃度25%でも抜群の塗りやすさ。 硬質塗膜で優れた耐摩耗性。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)仕様環境ホルモン対応、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮タイプ業務用標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • ハリアー ペンギンワックス

    ハリアー

    ペンギンワックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(18L)
    6日以内出荷
    樹脂ワックスはく離剤です。 速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。 ノンリンスタイプです。
    用途樹脂ワックスのはく離に。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水トラスコ品番465-0930質量(kg)19希釈倍率5倍pH値12.6液性アルカリ性
  • エクスプレス Type-A ペンギンワックス

    エクスプレス Type-A

    ペンギンワックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で”今の時代”のフロア環境を守ります! ・アルコールによる白化・溶解を軽減します! ・クラス最高・最速の速乾性! ・低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性! ・モップさばきが軽く、高い光沢と耐摩耗性! 高い耐アルコール性 今、病院などの医療系施設だけでなく、多くの建物でアルコール消毒液が使用される時代です。乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。エクスプレスType-Aは、アクリル系ハイクロスリンクポリマーにより、アルコールによるフロアワックスの白化・溶解に優れた耐久性を発揮します。 抜群の速乾性 乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。 優れた造膜性と塗布性 低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)商品タイプ業務用
  • スーパーコア シルキーNu ペンギンワックス

    スーパーコア シルキーNu

    ペンギンワックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(18L)
    5日以内出荷
    高い透明感と輝く光沢感 新しいシルキーグロスの誕生です! ・高い透明感はそのままに、初期光沢がさらにアップ。 ・淡色系の床材をより引き立てるピュアな輝き。 ・塗りやすく軽いモップさばきで快適な作業が可能。 高い透明感はそのままに、初期光沢度がさらにUP!! 淡色系の床材を引き立てます。 異なる2種類の高光沢ポリマーを新配合。 優れた透明感を確保しながら初期光沢度を向上させました。 ウレタン配合塗膜の高い耐久性能! 定評あるアクリル&ウレタン塗膜は汎用ワックスに比べて耐摩耗性に優れています。 モップさばきが軽く、塗りやすいです! 高濃度23%タイプでも低粘度で、高い塗布性能です。
    用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • スーパーコアBbⅡ ペンギンワックス

    スーパーコアBbⅡ

    ペンギンワックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    光沢、耐久性、塗布性、歩行感、価格などどれをとってもベストバランス! ・深みのある光沢質感と耐摩耗性がさらに向上! ・塗りやすくて軽いモップさばき。 ・歩行時に滑りにくくて突っかからない、最適なグリップ感。 見た目にも深く鮮やかなディープブライトグロス! 新開発"クリスタルハードポリマーⅡ"が高い初期光沢と光沢質感を実現しました。 深みのある鮮やかな光沢質感です。 耐摩耗性能のUP! 新たに"BHSプロテクター"を配合、耐摩耗性に優れ、塗膜の耐久性が向上しました。 塗りやすく、歩行時のグリップ感も良い! 濃度は23%、低粘度で高い塗布性能です。 また、塗膜の摩擦係数が比較的高く、"滑りにくく、突っかからない"歩行感です。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • ビッグステッププレミアム28 ペンギンワックス

    ビッグステッププレミアム28

    ペンギンワックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度28%ならではの膜厚感のある抜群の光沢質感!1回塗りでも"塗った感"が際立つ深い光沢。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、圧倒的な耐久性! ・快適な作業性!塗布性、除去性、レベリング性も良好。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プレミアム28は深い光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • セミコートエコゴールド ペンギンワックス

    セミコートエコゴールド

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    新開発の高濃度アクリルポリマーが、美しい光沢と優れた耐汚染性を実現しました。 また、半樹脂ワックスの特長である洗浄性の良さを引き継いだ環境配慮型樹脂ワックスです。 環境性能の向上 1.中性タイプ セミコート エコ・ゴールドは環境や素材に優しい中性タイプですから、アルカリ性に弱い床材にも使用できます。 2.環境ホルモンフリー 環境省SPEED'98に挙げられた環境ホルモン物質を含まないので、環境にも、ユーザーにも安全性の高い製品です。 3.亜鉛フリー セミコート エコ・ゴールドは、亜鉛フリータイプです。しかも洗浄性の良い非架橋構造です。 4.PRTR非該当 PRTR法非該当製品なのでPRTRの適用を受けません。 5.シックハウス・シックスクール配慮 シックハウスの原因として挙げられた、厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。 6.リンフリー(無リン) セミコート エコ・ゴールドはより環境性能の向上を追求し、添加剤の見直しを実施することで無リンタイプを実現しました。 これにより、リンに対する化学物質過敏症の方にも配慮されています。 基本性能の向上 ・ 光沢・光沢質感・透明感 新開発のアクリルポリマーは透明感が高く、ポリマーの粒子径を従来製品より均一にしたことでフィルムの平滑性が向上し、光沢レベルが高くなりました。 また、透明感と光沢の向上により光沢質感のグレードもあがりました。 ・耐汚染性 新開発のアクリルポリマーは従来製品より硬質のポリマーを採用しました。 また、このポリマーの粒子径を均一にしたことで高密度の塗膜形成が可能になり、より耐汚染性も向上しました。 ・優れた洗浄性 エコ・ゴールドは、非架橋樹脂ワックスタイプなので、一般の樹脂ワックスと比べ洗浄性に優れています。 中性ハクリ剤「フェアリーン」で除去することが可能です。 ・低臭タイプ 使用時のいやな臭いがなく、快適な作業が行えます。
    液性半樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • 白木床用ワックス ルックス ペンギンワックス

    白木床用ワックス ルックス

    ペンギンワックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶
    当日出荷
    白木の表面保護とツヤ出しに最適 塗るだけで美しいツヤがでますので、空拭きは不要です。 塗り重ねると,滑りにくい床に仕上がります。
    トラスコ品番470-2573容量(L)18塗布面積(m2/缶)400(1回塗り)
  • ストライドAIR 快適プラス BIB ペンギンワックス

    ストライドAIR 快適プラス BIB

    ペンギンワックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
  • ストライドAIR 快適プラス ペール缶 ペンギンワックス

    ストライドAIR 快適プラス ペール缶

    ペンギンワックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    重厚感のある光沢質感!快適なモップさばき! ・初期光沢に優れるポリマーを主成分とし、重厚感のある仕上がりになります。 ・モップさばきが軽く、作業負担が軽減されます。 ・塗膜の乾燥が速く、作業効率がアップします。 ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れています。 優れた光沢性 初期光沢に優れるGSポリマーに、質感の高いGTポリマーを組み合わせることで、重厚感のある美しい光沢を実現! さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた高融点オレフィンワックスを最適配合し、高い耐久性を発揮します。 モップさばき軽減 ポリマー成分の粒子サイズと密度を調整し粘度を下げることで、モップさばきが軽くなり、作業負担を軽減できます。 スムーズ乾燥 乾燥性に優れた造膜助剤を配合することで、塗膜の乾燥が早くなり、作業効率が向上します。 コストパフォーマンス 作業性の追求により、さらに高いコストパフォーマンスを実現!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材 (リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水容量(L)18
  • ニュートラルリムーバーα ペンギンワックス

    ニュートラルリムーバーα

    ペンギンワックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(18L)
    4日以内出荷
    中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
    用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。タイプ業務用希釈倍率(標準)5倍
  • スーパーコアUレジェンド ペンギンワックス

    スーパーコアUレジェンド

    ペンギンワックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶
    10日以内出荷
    比類なきロングセラーWAXがさらに進化して新登場! ・1994年発売のロングセラーワックス、「スーパーコアU」がリニューアル! ・耐摩耗性・耐ヒールマーク性・光沢持続性がさらに向上。 ・深みのある落ち着いた光沢質感で、様々な色合いの床材に幅広く対応。 定評ある耐摩耗性と光沢持続性がさらにUPしました! 強靭なウレタン配合塗膜に衝撃緩和成分"シリカ誘導体"をプラスしました。 汚れや光沢劣化が少ない状態でリコートできるので、使いやすさ抜群です。 やや深みのある落ち着いた光沢は様々な床材に対応します! レジェンドの光沢質感は十分な初期光沢がありながらも落ち着いた光沢、幅広い床材の色調に適応します。 モップさばきが軽い抜群の塗りやすさです! 濃度23%でも粘度が低く、塗りやすい優れた塗布性能です。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)仕様H335×L300×W300mm、ペール缶容器(スチール)材質水溶性アクリル樹脂容量(L)18標準使用量約1800[[平米]]/18L繰り返し・詰め替え対応
  • アペックスノバ Ⅱ ペンギンワックス

    アペックスノバ Ⅱ

    ペンギンワックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(18L)
    6日以内出荷
床用ワックス