絞り込み
材質(刃)
エコロジープロダクト
「材質(刃)」から絞り込む

レバーシャー 切断カッター
(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200販売区分業務用
140x400x115mm タイルカッター
エスコ(4件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791個当日出荷エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
OTカッター 本体
盛光¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ハンドカッターです。手前に引き切断します。手軽に手動で切れます。用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200色ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
シートカッター
martor¥999税込¥1,0991丁当日出荷刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。刃は1枚で4ヶ所使用できます。押して使用するタイプです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。ドイツ製の高品質なカッターです。用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番536-5144材質本体:プラスチック全長(mm)88タイプシート用刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼
三丁差 皮ケース
盛光¥5,698税込¥6,2681個当日出荷鋏、掴、槌、板金工具を腰から差します。板金作業時に腰から差し使用します。板金工具三点が差し便利に利用できます。トラスコ品番123-8786材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
マルチカッター
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁翌日出荷全体が頑丈で切れ味が良いハサミです。用途紙、段ボール、テーブルクロス、布、草木の剪定。トラスコ品番261-8885材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:樹脂全長(mm)190刃長(mm)42刃厚(mm)2.2
200mm タイルニッパー
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です材質鍛鋼全長(mm)200質量(g)340刃幅(mm)15.8口幅(mm)12.7
OTカッター 丸型(手動式)
盛光¥56,980税込¥62,6781個当日出荷スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。トラスコ品番288-0652質量(kg)1.9有効長(mm)(定規)510切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
8”ミニシャーベンダー
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
『切断カッター(レバーシャー)』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断カッター本体
- 切断カッター部品