絞り込み
全長(mm)
  • 180
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 125(1)
  • 150(4)
  • 178(1)
  • 183(1)
  • 247(1)
  • 250(6)
  • 260(2)
  • 263.5(1)
  • 300(2)
  • 305(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 535(1)
  • 555(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • エスコ(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
150(4)
180
250(6)
260(2)
300(2)
320(1)
400(1)
415(1)
535(1)
555(1)
  • オートグリッププライヤー モノタロウ

    オートグリッププライヤー

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
    種類プライヤーレンチ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
  • プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
  • プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 19 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 19

    ハゼット
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 19。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1374全長(mm)180最大口開き(mm)42
  • 180mm プライヤーレンチ エスコ

    180mm プライヤーレンチ

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-180全長(mm)180種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)35
プライヤーレンチ